- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水 栓 締め付け 工具のおすすめ人気ランキング
水 栓 締め付け 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新193件の「水 栓 締め付け 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「狭いところ モンキー」、「立カラン締め」、「水道 レンチ」などの商品も取り扱っております。
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番
400-5180
全長(mm)
297~472(3段階伸縮調整)
質量(g)
600
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
100[10.2]
寸法S(mm)
(くわえられる加工物)10~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。
レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに
全長(mm)
281~460
適合ナット
10~32mm
硬度HRC
先端:45~55
材質(レンチ)
先端:クロムバラジウム鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合機種
KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
付属品
ケース付き
セット内容
23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)
275~455
対辺(mm)
(ナット)10~32
適合管
3/8~1-1/4
アズワン品番
65-2352-54
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)
192.5
幅(mm)
28.5
高さ(mm)
128
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合
対辺23・25mm用
材質
鋳鉄
対辺(mm)
(ハンドル部六角スパナ)12
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
全長(mm)
230~410
適合ナット
38mmまで
硬度HRC
48~52
材質(レンチ)
Cr-V
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品
六角スパナ
材質
鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です
用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質
鋼
対辺(mm)
38・47
アズワン品番
64-5156-89
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。
ラチェット機構付。
材質
鋼
ナット対辺(mm)
小:23~24/大:30~48
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途水栓ジョイントボックスの水栓ボックス用エルボの取り付け(挿入)及びロックリングの固定に
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合
立水栓、混合水栓、立形自在水栓等
タイプ
締付工具
対辺(mm)
24
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷