- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 水まきタイムのおすすめ人気ランキング
水まきタイムのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新77件の「水まきタイム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水まき」、「含水比測定器」、「水やりチューブ」などの商品も取り扱っております。
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池
単3形乾電池2個
電池寿命
約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)
最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
農作業の必需品です。丈夫なトタン製ヘッドです。鉄に亜鉛メッキ処理を施し、錆びに強く、汚れにくくなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
木
材質(ヘッド)
とたん
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様
水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合
園芸用耐圧ホース
質量(g)
1138
電源
:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)
16~20
流量(L/min)
3~15
適合ホース内径(Φmm)
13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量&スリム。どこでも置けるこのサイズ!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
適合蛇口外径(Φmm)
16
仕様
耐寒・耐圧ホース
付属品
Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバー
あり
色
ライトグレー
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×250×334(ハンドル・補助ホース取り付け部含む)
ホース内径(Φmm)
9
巻取形式
手動
真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合
丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)
(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様
中黒防藻ホース
付属品
Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質
(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式
手動
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色
ブルー
使用圧力(MPa)
0~0.7
材質
軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
耐寒、防藻
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
材質
(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2])
0.6[7]
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約4
材質
ABS/PP
質量(g)
108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×70×135
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4。パッキン付き
材質
POM/PP
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品
ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)
約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
測定精度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法
電気抵抗式
文字高(mm)
9.5
消費電流(mA)
バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0
動作範囲
約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)
85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)
85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様
水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池
単3形乾電池2個
電池寿命
約1年
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
真鍮、TPR、PP
シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。
センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。
0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。
センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。
また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様
安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。
セット内容
シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m)
材質
PP(ポリプロピレン)
測定範囲
0~55%(体積含水率)
質量(g)
138、収納ケース:約350
電源
乾電池 006P(9V)
本体質量(g)
約205(9V乾電池を含む)
使用温度(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約89×25×147(突起部除く)
精度(%)
±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による)
直径×長さL(Φmm×mm)
Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納ケース:約250×200×70(突起部を除く)
機能
データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点
表示範囲
【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。)
表示器
8桁×2行 LCD(バックライト機能付き)
記憶容量
3×84データ
安定時間(秒)
10以内
電池電圧表示
「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示)
インターフェイス
【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%)
体積(cm3)
測定:約75
使用湿度(%RH)
0~85以下(結露不可)
バッテリー寿命
12時間以上
作動範囲
【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mV
サービス分類
レンタル