水タンク500lのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「水タンク500l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタンク 500リットル」、「500l タンク」、「1000l水タンク」などの商品も取り扱っております。
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質 ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ 本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品 受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質 本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ 本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐衝撃性に優れています。底が傾斜構造で残液を少量迄減らす事が可能軽量で衝撃性・耐久性に優れている
用途防除、灌水、運搬に使用可能。水・農薬等の保管・運搬等 トラスコ品番 464-9745 材質 ポリエチレン(PE) 質量(kg) 23.5 排水口内径 1 1/2 注水口内径(mm) 350 商品タイプ 本体
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質 高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ 本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品 ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質 内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm) 1000 質量(kg) 63 高さ(mm) 1149 奥行(mm) 1200 規格 UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 内径(inch[mm]) (排水口)25 商品タイプ 本体
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品 ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質 ポリエチレン(PE) ブラック 商品タイプ 本体
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質 ポリエチレン キャスター なし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。 材質 ポリエチレン(PE) 商品タイプ 本体
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
当日出荷

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番 458-7901 種別 ミストタイプ 材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否 不可 材質 PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L) 500 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 5.0
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。 本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に 材質 PVC タイプ 部品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。 目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。 トラックの荷台に乗る大きさです。 農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。 工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。 タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り
材質 ポリエチレン 本体:オレンジ、フタ:ブラック 内径(Φmm) 380(マンホール:ネジ式) 商品タイプ 本体
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 トラスコ品番 460-6051 材質 ポリエチレン(PE) 質量(kg) 48 アズワン品番 65-2722-55 排水口内径 25 注水口内径(mm) 380 商品タイプ 本体
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷