水フィルターカートリッジのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
142件の「水フィルターカートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 フィルター」、「冷却水 フィルター」、「ロキ フィルター」などの商品も取り扱っております。
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質 芯・糸/PP(ポリプロピレン)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm) 130 全高(mm) 315 質量(kg) 1.3 材質 シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.49 使用温度(℃) 52以下 材質(Oリング) NBR 材質(ヘッド) 強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 52 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質 [シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体) ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品 Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃) 4~45 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径 3/4インチPF 付属品 3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手 適合 カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE) 材質 ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR) 寸法(mm) 全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ 最大使用圧力(MPa) 0.5(38℃) 最高使用温度(℃) 38 アズワン品番 64-1189-06
1台
14,980 税込16,478
欠品中

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm) Φ115×302 使用水温(℃) 2~40 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm) 84(Oリング) 常用使用圧力(MPa) 0.35以下 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ハウジングサイズ 10インチ 全長(mm) 250 内径×外径(Φmm) 28×65 材質 (ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304 質量(g) 250 最高使用温度(℃) PP:60、コットン:120 サイズ(mm) Φ65×250
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます
1式
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品適合の材質を使用。 目詰まり状態が確認できる透明。 500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
接続口径 PT1(25A) 材質 (キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル 寸法(mm) Φ190×600 使用温度範囲(℃) 4~40 耐圧(kg/cm2) 3.5~4.0
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃) 40以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番 1-1067-01 仕様 適応フィルタ:10 トラスコ品番 455-5325 材質 Φ109×305 最高使用圧力(MPa) 0.49(5.0kgf/cm2) 型番 PF-3 最高使用温度(℃) 40 材質(接液部) キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン 接続口 PT1/2またはホースノズル
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 内径×外径(Φmm) 28×65 材質 (ろ材、コア部)ポリプロピレン 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃) 60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。
質量(g) 930 適合サイズ(mm) フィルターカートリッジ:直径60~70、長さ250 設計温度(℃) 40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター) PP 最高使用温度(℃) 80 差圧(kPa[psi]) 490 材質(コア) PP
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min) 20~30 標準流量(L/min) 8以下 使用温度範囲(℃) 2~40 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 80 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 61 材質 ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 500 推奨流量(L/min) 8 以下 標準流量(L/min) 10以下 適合ハウジングサイズ 20インチ 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 60 限界圧損(Mpa) △P=0.1以上
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)