- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 水マスのおすすめ人気ランキング
水マスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新497件の「水マス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 計量」、「計量水マス」、「計量カップ」などの商品も取り扱っております。
半透明で内容物と目盛りが分かりやすい優れたデザインと機能
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
95
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質
ステンレス18-8(SUS304)
目盛
あり
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類
手付ビーカー
仕様
本体のみ(蓋は別売)
材質
ステンレス(SUS304)
目盛
あり
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)
0~125
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質
ポリエチレン
仕様
目盛付
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質
本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール
目盛
あり
1目盛
1L
10L・5升まで計量
注ぎ口は液ダレしにくい形状です。
透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
高さ(mm)
300
口径(Φmm)
255
特性
注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ
本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質
ステンレス(SUS304)
取手
付き
耐熱温度:70℃
容量(mL)
3000
最小目盛(mL)
200
耐熱温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
163×192
TKG品番
9-0509-0506
TKG品番(2017)
6-0456-0506
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
種類
手付ビーカー
材質
PS(ポリスチレン)
注ぎやすい口の形状です。使い勝手を考え、目盛上部に余裕を設けてあります。
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
目盛
あり
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質
SUS304
目盛
あり
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)
AS
最小目盛(mL)
10
色
クリアー
材質
スチロール
目盛
あり
持ち手
あり