水ラクのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
308件の「水ラク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「貯水 プランター」、「底面給水」、「パーライト」などの商品も取り扱っております。
水ラク菜園上手 丸 Richell(リッチェル)ランキング1位
Richell(リッチェル)水ラク菜園上手 丸
底面給水タイプで水やりラクラクの丸型プランター。貯水機能付きなので、水涸れ防止に!夏の暑い期間や旅行時にも安心。1ポット植え用の丸型タイプ。
用途底面給水タイプで水やりラクラクのプランター材質ポリプロピレン、ポリエチレン容量(L)8.7グリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×28規格(型)30型貯水容量(L)1.5
1個
1,098税込1,208
5日以内出荷

楽々菜園 支柱用フレーム付 アップルウェアーランキング2位
貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質ポリプロピレンサラダグリーン
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水ラク菜園上手丸 Richell(リッチェル)ランキング3位
1箱(16個)
13,980税込15,378
12日以内出荷

グリーンカーテン用プランター アイリスオーヤマランキング4位
グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。 ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。 風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。
用途つる性植物育成用にご使用下さい。材質ポリプロピレンハーブグリーン
1個
799税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

うるオンプランター Richell(リッチェル)ランキング5位
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き 余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 半透明の止水栓で貯水部の残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン規格(型)65型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
1個
71税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

通気性・排水性に考慮した脚付き・スリット付き 別売りの菜園ポット用支柱留め具も取り付け可能 別売りの簡単虫よけセット取り付け可能
材質ポリプロピレン
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。材質ポリプロピレン
1個ほか
469税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

野菜づくりに最適です。 従来品(メーカー製品)より肉厚になっており丈夫です。 通気性・排水性に優れたスノコを使用しています。
材質R-PP
1個
599税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。 素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
材質ポリプロピレン
1個
268税込295
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

初心者でも簡単!虫を寄せ付けない!手軽に虫除けできる菜園防虫セット。強風対策にも便利です。 簡単脱着のストッパー付きで、やわらか素材のネットをひもで絞って、プランターとのすき間をなくします。下からの虫(ナメクジなど)の侵入を防ぎます。 。 アジャスター式のアーチバー採用で、高さを維持して様々な奥行サイズに対応します。
セット内容アーチバー4本、防虫ネット寸法(縦×横×高さH)(cm)2×3.2×48(アーチバー)、50×42×38.5(防虫ネット)アズワン品番64-9284-38
1個
899税込989
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケース。フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
1個
1,298税込1,428
当日出荷

特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
用途自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤適合車ガソリン車成分イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤使用方法ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
1本(180mL)ほか
149税込164
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用繰り返し・詰め替え対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大根・カブ・ニンジン・ジャガイモなどの根物野菜を植えるのに最適なプランターです。プランターに支柱固定用の紐を通す穴を設けています。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
材質ポリプロピレン容量(L)約70ベジタブルグリーン寸法(mm)約650×450×380質量(g)2185規格(型)650型底面サイズ(mm)500×300
1セット(6個)
9,998税込10,998
翌々日出荷

手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので、持ち運びもラク。 折れや水濡れからチョークを守ります。 マグネット付で、スチール机に貼り付きます。 ノック式。
用途工事用黒板の記入に。付属品チョーク3本トラスコ品番308-1478質量(g)90質量(g/本)30適合寸法(mm)10.8~12.2マイゾックスコード215619
1パック(3本)
1,898税込2,088
当日出荷

日本薬局方準拠の精製水 イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20適合規格A1相当滅菌ろ過滅菌済アズワン品番4-930-01試験項目第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
4,340税込4,774
当日出荷

ちょっと大きい粒状だから、手が汚れにくくてお掃除もラク。 濡れると色が変わるから、水やりのタイミングがわかりやすい。 たい肥を使わないから、虫がよりつきにくい。
用途室内での観葉植物と多肉植物の栽培に適合作物観葉植物・多肉植物
1袋(0.6L)ほか
219税込241
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)