水中 スコープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
124件の「水中 スコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型水中カメラ」、「水中カメラ」、「タコメガネ」などの商品も取り扱っております。
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様 明るさ調節:手動 付属品 USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質 レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g) 約270 視野角 67度 直径(Φmm)×長さ(m) (カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

取っ手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察します。
寸法(mm) 240×200×210 材質(本体) ポリプロピレン 材質(レンズ) AS樹脂
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

材質 本体:ポリプロピレン、レンズ:AS樹脂、ストラップ:PP不織布、レンズパッキン: エラストマー 寸法(mm) (約)220×150×高さ170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マイゾックスSKロングスコープ
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に威力を発揮。 ピント調節可能。 ライト付。 ワンタッチで伸縮できるゴムジョイント。 水中でも使用可能。
用途下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守点検 仕様 2本継 質量(g) 810 全長(m) 2.37 倍率(倍) 4 収納長(m) 1.37 連続使用時間 約30分(単3乾電池2本) 視野 45°(水面下35°) マイゾックスコード 122810
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

SDカードで静止画・録画の保存が可能! サイズがΦ22で細いところもOK!各種配管点検検査、構造物点検検査、空調ダクト、給排気筒内点検検査などあらゆる配管の点検・検査ができます!また、カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK!
仕様 【カメラヘッド】Φ22、防水仕様(水深10m)、白色KED8灯。【カメラケーブル】Φ6.0/20m(有効長19m)。【カメラ部】NTSC方式準拠、30万画素 セット内容 本体、ACアダプター、USBケーブル、外部出力用ビデオケーブル、SDカード(2GB)、収納ケース 寸法(mm) 118(W)×207(L)×37(H)、リール部:280(W)×310(L)×450(H) 質量(g) 本体380、リール部4400 電源 リチウムイオンポリマーバッテリー、AC100V50/60Hz レンズ 画角:62.5°(対角) 保存形式 静止画:JPEG形式 VGA(640×480ピクセル)、動画:MPEG形式 QVGA(320×240ピクセル) モニタ 3.5型TFTカラー液晶 バッテリー稼動時間 2時間の充電で4時間使用可能
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載! 上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。
仕様 【ティルト】UP45°DOWN90°。【パン】約330°(視野角360°以上)。【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)。【制御器構造】防滴構造 セット内容 カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース 寸法(mm) カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず) 質量(kg) カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3 電源電圧 DC12V±10% 消費電力 約3A以下(ヒューズ内蔵) レンズ f=4.0[mm] F2 撮像素子 1/4"CCDカラー固体撮像素子
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

川底や磯に棲む生物や地形、石の様子などの観察に便利です。 樹脂製で、水中をクリアに観察できます。 ロングタイプなので、楽な姿勢で観察できます。
材質 本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂、のぞき部/ゴム・スポンジ 寸法(mm) 約280×205×355 質量(g) 約740
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

阿部工業箱メガネ
船上から水中・海底を覗き込むことのできる箱メガネです。ウニタモ漁・アワビカギカケ漁などの際にお使い下さい。水面からでも広い視野で漁獲物を探索することができます。適度な重量があり波の影響を受けにくい設計となっております。適度な高さがあり船から覗き込みやすくなっております。
用途貝類・甲殻類など船上からのタモ漁・カギカケ漁、水中調査観察 ガラス厚(mm) 30
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m) 5 付属品 ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g) 1200(電池、ケーブル込) 電源 単三乾電池4本 温度範囲(℃) (作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ボディ部)100×125×200 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ 3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度 (静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア MicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離 1~6cm USBタイプ Mini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様 完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

マイゾックス下水管パワーLED
完全防水の強力水中ライト 驚くほどの大光量。
用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検 光源 パワーチップ型LED×1 使用電池 単3形アルカリ乾電池×4本 電池寿命 実用点灯約8時間 寸法(mm) Φ44×165 質量(g) (ライト)190 材質 ABS樹脂 防水性 1m 付属品 収納ケース、単3形乾電池×4本 明るさ(Lm) 200
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です 付属品 先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック) 長さ(m) 2(ソフトファイバー) 先端寸法(mm) Φ5.5×35 解像度 30万画素(640×480ピクセル) 先端径(Φmm) 5.5 LED使用数(個) 【先端LED】6 画角 約60度(対角) 撮影距離(mm) (最短)約7 USBタイプ TYPE-A 防水 IP67(先端部分)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m) 10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中・水底を見るメガネです。底面ガラス部を水面より下にし、覗き込むことで、水中及び水底が見やすくなります。
用途水産・研究調査・レジャー等に
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質とコストを追求した、管内検査 手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様 【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m) セット内容 本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー) 電源 DC12V AC100V(ACアダプター使用時) ケーブル Φ6.6×30m(有効長28m) モニタ CCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 0.95 付属品 レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g) 530 電源 単三乾電池×4本(別売) 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 235×117×75 解像度 640×480ピクセル 対応メディア microSD 防塵防水性能 IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃) 0~40 画素数 480×RGB×272_Pixel 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書 (7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

川や海の水中観察に最適です。
材質 本体:ポリプロピレン、レンズ:ASJ樹脂、ストラップ:ナイロン、レンズパッキン:ポリカーボネート ブルー 質量(g) 280 寸法(cm) 22×28×15(個装サイズ)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 40 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 11 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 ガラス部 (カメラ)サファイヤガラス 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 動作温度 温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度 静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角 120度 充電時間(時間) 5 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ホワイトLEDを搭載した水中カメラ カメラリモコンで360度旋回が可能 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。 防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適 質量(kg) 約0.9 電源 DC12V/1A ケーブル長(m) 50 寸法(Φ×高さH)(mm) 97×151 信号形式 CVBS レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 41万画素 防塵防水性能 あり LED 5mmサイズ ホワイトLED12個搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 約0~2(水中撮影時) 可動範囲 左右:360度 画角 水平視野角度72°
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。 携帯に便利なストラップ付き。
材質 プラスチック 寸法(mm) 220×170×150
1個
2,950 税込3,245
当日出荷