水中スターラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「水中スターラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中 攪拌」、「防水モーター」、「小型ウォーターバス」などの商品も取り扱っております。
防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 付属品 ジョイントバー×1個 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 使用温度(℃) 0~60(水中) モーター DCブラシモーター 電源コード 1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です(0~60℃の水温まで)。アダプターを使用すると、スタンドに取り付けて利用できます。
仕様 仕様:5W、1-244-03)とMS-101A(品番:1-244-13)とはコントローラーで同じ出力にした場合、回転数が異なります。 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 70×70×23 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1000※動作保証範囲です。実力値として最高1400程度回転します。(新品時) ケーブル長(m) 約1.2 構造 防水密閉シリコンモールド モーター 超偏平コアレスDCモーター アズワン品番 1-244-13 マグネット強度 0.35T 推奨撹拌容量(mL) 100~1000
1個
19,700 税込21,670
当日出荷

スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。
撹拌容量(mL) 100~1000 質量(kg) 0.2 構造 防水密閉シリコンモールド モーター 薄型DCモータ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×70×23
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

4台のスターラーを別々の回転数でコントロールする事ができます。リモコン式のためコントローラーは机に置いて使えますので操作が容易に行えます。コントローラーは4出力ですので、スターラー4個まで接続できます。
1個
26,100 税込28,710
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。 電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
撹拌数 1 回転数(min-1[r.p.m]) 130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時 電源 付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給
1台
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。 電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。デジタル式コントローラーの対応機種については仕様をご参照ください。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。 複数台を同時操作するための4分配器(HP93104)があります。
撹拌容量(mL) 250~2000 適合 水中使用可の大容量スターラーです。 撹拌能力 6 使用環境条件 -10~56℃(湿度100%時)/±0~50℃(水中) 本体質量(kg) 2.3 電源 付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給 回転数(min-1[r.p.m]) 130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×35 撹拌数 1
1台
82,100 税込90,310
10日以内出荷


振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。
撹拌容量(mL) テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可 仕様 【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃ 質量(kg) 1.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×37 撹拌数 中央1ヵ所
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。
材質 SUS304 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 使用環境温度(℃) (空気中)-10~200、(水中)~95 防塵防水性能 IP68
1台
101,000 税込111,100
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様 仕様:コントローラー・デジタル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/100~1600 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.4 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 最大出力 20W 防塵防水性能 IP20 サイズ(mm) 200×155×38 アズワン品番 3-5568-12
1台
188,000 税込206,800
5日以内出荷

スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様 仕様:コントローラー・ダイヤル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/120~1200 材質 プラスチック 質量(kg) 0.5 電源 AC100~240V 50/60Hz 0.75A 最大出力 10W 防塵防水性能 IP20 サイズ(mm) 60×50×45 アズワン品番 3-5568-11
1台
94,100 税込103,510
翌々日出荷

最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
寸法(mm) 165×105×45 質量(g) 480 回転数(min-1[r.p.m]) 20~1500(10単位) 表示 液晶 電源(AC V) 100~240(50/60Hz) タイマー設定 連続、0~9時間(5分単位) アズワン品番 4-3880-01
1個
38,900 税込42,790
当日出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL) テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000 仕様 【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃ 質量(kg) 8.1 撹拌点ピッチ(mm) 130 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×420×39 撹拌数 6ヵ所
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
回転数(min-1[r.p.m]) 5~250 撹拌容量(L) 5 出力 10~100%(10段階)、4~40W 使用環境 -10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中) 防塵防水性能 IP68 撹拌能力 最大6W/撹拌点あたり
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MC-301は連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-303はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
回転数(min-1[r.p.m]) 70~1000 付属品 アルミプレート 質量(kg) 1 電源 AC100V 50/60Hz 0.03A 制御方式 IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式) 出力電圧(V) 0~4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×180×60 出力端子 出力ジャック(背面3個、上面1個)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
回転数(min-1[r.p.m]) 130~1000 撹拌容量(mL) (撹拌点):1~800 TGK品番 0007630811 質量(kg) 約7.5 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×420×35 使用環境温度(℃) 湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50 撹拌能力 7W 撹拌数 6ケ所 間隔(mm) 撹拌点:130
1個
269,800 税込296,780
10日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL) テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可 仕様 【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃ 質量(kg) 0.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×49×17 撹拌数 中央1ヵ所
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
回転数(min-1[r.p.m]) 70~1000 付属品 アルミプレート 質量(kg) 1 電源 AC100V 50/60Hz 0.03A 制御方式 IC回路定電圧可変制御 出力電圧(V) 0~4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×180×60 出力端子 出力ジャック(背面3個、上面1個)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

高出力かつデジタル表示による確実な回転数の制御が可能です。
使用環境条件 ±0~+40℃(湿度80%以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×165×95 入力電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)