- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- 水中ポンプ 大型のおすすめ人気ランキング
水中ポンプ 大型のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新107件の「水中ポンプ 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土木工事用水中ポンプ」、「水中ポンプ200V」、「ポンプ 業務用」などの商品も取り扱っております。
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。
付属品
キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個
極数
2極
接続
ホースカップリング
保護装置
サークルサーマルプロテクタ内蔵
始動方式
じか入
耐熱クラス
F種
潤滑油
タービン油 VG32
構造(羽根車)
オープン
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
高クロム鋳鉄(HiCrFC)
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
SiC(メカニカルシール)
材質(サクションカバー)
FCD500
キャブタイヤケーブル(m)
8
液温(℃)
0~40
モータ種類
乾式水中形誘導電動機
高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
用途農事用。水田・畑への揚水・散水用。
付属品
ホースカップリング、水中ケーブル(20m)
モーター
乾式水中(オートカット内蔵)
材質(ケーシング)
FC(SPCC管ケーシング)
材質(主軸)
SUS403
材質(インペラ)
FCD
同期回転速度(min-1[r.p.m])
3600
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。
小型・軽量です。
耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。
土砂を含む水に使用できます。
詰まりにくくメンテナンスが簡単です。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様
両用アダプタ標準装備
付属品
40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ。40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド
質量(kg)
6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
314×155×155
電源コード(m)
5
残水位(mm)
20
材質(ケーシング)
合成ゴム
材質(羽根車)
合成ゴム
材質(主軸)
SUS
運転可能最低水位(mm)
50
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。
付属品
キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個
タイプ
非自動形
極数
4極
電圧(V)
三相200
使用液
泥水・土砂水・各種スラリーを含む液
保護装置
サークルサーマルプロテクタ内蔵
始動方式
じか入
耐熱クラス
F種
構造(羽根車)
オープン
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
SiC(メカニカルシート)
材質(サクションカバー)
FC200、FCD700
液温(℃)
0~40
モータ種類
乾式水中形誘導電動機
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
予備銘板-1コ。竹の子-1コ。ホースバンド-1コ
型式
非自動(PGタイプ)
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
8
異物通過長(mm)
50(最長)
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)
45
構造(羽根車)
セミボルテックス
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
連続運転可能最低水位(mm)
85
4極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視したツルミの汎用ポンプを代表する機種です。
渇水運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。
強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。
付属品
キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、制御機器
接続
ホースカップリング
異物通過径(Φmm)
30
始動方式
じか入り
材質(ケーブル)
2PNCT・F
関連資料
(0.4MB)
ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。
ケーブル長(m)
10
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1
型式
非自動
接続
ねじ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
25(最大)
異物通過長(mm)
100(最長)
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)
50
外形寸法A(mm)
253
外形寸法B(mm)
180
構造(羽根車)
ボルテックス
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS316
電動機の極数
2
外形寸法C(mm)
108
外形寸法E(mm)
120
構造(軸受)
玉軸受
(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。
(サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。
モーター
乾式水中(オートカット内蔵)
電源コード(m)
5(DU4)、10(DU2)
材質(ケーシング)
合成ゴム
材質(主軸)
SUS403
材質(インペラ)
ウレタンゴム
同期回転速度(min-1[r.p.m])
3600
用途雨水・湧水の排水、プール・タンクからの底水排水、河川からの取水
仕様
非自動形
付属品
ホースカップリング、水中ケーブル(5m)
質量(kg)
8.5
直径(Φmm)
189
高さ(mm)
266
極数
2
形式
乾式水中
主要材質
ポリウレタン
冷却方式
内装式(全周流式)
材質(フレーム)
ADC12
異物通過径(Φmm)
6
絶縁階級
E
内蔵保護装置
電動機焼損防止装置 ミニチュアサーマルプロテクタ
ポンプ水没最大水深(m)
4
構造(羽根車)
ボルテックス
構造(軸封)
ワンコイルダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)
PUR(ポリウレタン)、(中間)ADC12
材質(羽根車)
PUR(ポリウレタン)
材質(主軸)
SUS420J2
材質(軸封)
SiC/SiC:接液側摺動材
運転可能最低水位(mm)
40
配管接続方式
ホースカップリング
ビル・ホテル・工場・病院・団地など汚水・汚物の排出。
ケーブル長(m)
10