- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- 水中溶接のおすすめ人気ランキング
水中溶接のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新161件の「水中溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜鉛メッキ 溶接棒」、「ガウジング 溶接」、「溶接機」などの商品も取り扱っております。
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中溶接
外径(Φmm)
4.0
全長(mm)
450
質量(kg/本)
0.065
酸素圧力(MPa)
-
1箱(20kg)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中切断
酸素アーク熔断は、操作が簡単で安価な器具で行える事から、長きにわたり行われてきた方法ですが、使用する電極棒の価格(高価)やフラックスの保護(水中での剥離)等に問題がありました。
そこで、約30年前に特殊鋼管に二重コーティングを施した画期的な水中熔断電極棒を開発し、フラックスの剥離や電撃からの危険性が無くなりました。
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
酸素アーク熔断は、操作が簡単で安価な器具で行える事から、長きにわたり行われてきた方法ですが、使用する電極棒の価格(高価)やフラックスの保護(水中での剥離)等に問題がありました。
そこで、約30年前に特殊鋼管に二重コーティングを施した画期的な水中熔断電極棒を開発し、フラックスの剥離や電撃からの危険性が無くなりました。
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。
鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。
特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。
アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。
簡単に溶接棒をクリップできます。
材質
銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)
電線接続方式
ネジ止
取扱説明書
(4.5MB)
スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。
ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。
スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。
トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m)
2
使用電流(A)
アーク/最大700
仕様
使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.7
空気流量(m3/min)
0.6~0.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
通常にアーク棒を水中溶接を可能にします。
用途アーク棒用耐水性コーティング剤、付けてから乾燥してご使用ください。
容器仕様
ポリ容器
形態
粉体
1缶
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。
色
棒端/紫
作業効率と安全性を両立したスターカッテンドホルダーです。部品(コレット・ゴムパッキン)を交換する事で外径6mm~9mmサイズのスターカッテンドを使用する事が出来ます。軽量でグリップ型の形状が作業者の負担を軽減し、またホルダー防熱板が被溶断物の反射熱から作業者を保護します。
用途酸素ガスとアーク溶接機を用いて溶断するスターカッテッド棒用の専用ホルダー
付属品
酸素ホース(8mm用)ニップル、袋ナット、38Φキャブタイヤケーブル1400mm(末端は切断のまま)
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
タイプ
490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格
Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)
AWS規格
A5.1 E7016該当
色
棒端色:青白色、二次着色:白色
備考
船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm)
355
タイプ
汎用