水中照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「水中照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中ライト」、「テープライト」、「ウェーダー」などの商品も取り扱っております。
浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ 一般屋外環境でも使用可能 水がない場所でも使用できます。
質量(kg) 0.6 取付 壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可) 材質(本体) ステンレス タイプ 水中・屋外兼用 電圧(V) DC3~4 消費電力(W) 1 構造 水中型・耐塵型 全光束(Lm) 40 保護等級 IP68 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 40 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 キャブタイヤケーブル(mm2×m) 2.0(3芯)×10 適合ボックス 専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売) 光色 電球色 演色指数(Ra) 93 調光の可否 不可 材質(パネル) 全面:ガラス(透明)
1台
64,980 税込71,478
31日以内出荷

マリンテックLED水中灯 MLA100-1224
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質 樹脂製 質量(g) 約460 電圧(V) DC12/24 消費電力(W) 100 ケーブル長(m) 8 サイズ(mm) Φ55×220
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 12W
【高級感を演出!】プライベートヴィラやリゾートホテルのプールにぴったりです。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用可能です。空間を美しく演出しつつ、高級感を引き立てます。
ケーブル長(m) 5 入力電圧(V) DC24 色温度 3000K RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.47MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.31MB)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

マリンテックLED水中灯 MLA200-1224
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質 樹脂製 質量(g) 約570 電圧(V) DC12/24 消費電力(W) 200 ケーブル長(m) 30 サイズ(mm) Φ55×245
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約3Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
消費電力(W) 3 寸法(mm) 34×215 LED使用数(個) 16 質量(g) 270 ケーブル長(m) 10 発光色 白色 材質(キャップ) ステンレス 材質(本体) ガラス
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約10Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
寸法(mm) 34×435 材質(本体) ガラス 質量(g) 380 消費電力(W) 10 ケーブル長(m) 10 発光色 白・黄・青・緑・赤・電球色 材質(キャップ) ステンレス LED使用数(個) 32
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 8W
【実用性抜群!】プライベートプールや温浴施設の使用にぴったりです。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して利用可能です。高級ホテル・温泉施設などに幅広くご利用いただいております。
ケーブル長(m) 5 入力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.31MB)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)水中照明用埋込BOX
カバー ステンレス 材質(本体) ステンレス 分類 水中埋込ボックス SmartArchi(スマートアーキ) 適合器具 YYY86503
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池 質量(g) 195 電源 単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm) 44×166 防塵防水性能 68↓25m 光束(Lm) 300 明るさ(Lm) 300 照射距離(m) 144 連続点灯時間(時間) 8 落下耐久(m) 1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト 本体長さ(mm) 133 最大径(Φmm) 38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m) 5 入力電圧(V) DC24 色温度 6000K RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.59MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 36W
【ナイトシーンを劇的に演出!】リゾートホテルのプールに最適です。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用できます。屋外プールやリゾート施設でエレガントで高品質な空間作りにご利用いただけます。
ケーブル長(m) 5 入力電圧(V) DC24 色温度 6500K RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.47MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.31MB)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類 LED コード長さ(m) 2 電源(V) AC100 保護等級 IP67 芯数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体) 軟質樹脂 消費電力(W) 10.5 ケーブル長(m) 5 入力電圧(V) DC24 保護等級 IP68 色温度(K) 3000 使用環境 屋内・屋外・水中・温泉 動作温度(℃) -40~45 光束(Lm) 716 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.59MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m) 5 入力電圧(V) DC24 色温度 6000K RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.59MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 2W
【小型で機能的!】浴槽の壁面や温泉階段の足元灯として活躍します。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用可能です。家庭の浴槽から温浴施設まで幅広くご利用いただけます。
ケーブル長(m) 5 入力電圧(V) DC24 色温度 2700K RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.2MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.2MB)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類 LED 色温度(K) 5500k 防塵防水性能 IP68
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源 単3形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm) 48×145 付属品 ストラップ トラスコ品番 384-1804 材質 プラスチック 質量(g) 68 全光束(Lm) 60 使用電球 LED 連続点灯時間 最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時) 耐水性 3気圧防水タイプ 光束(Lm) 60 照射距離(m) 強 36m。中 26m。弱 16m 電球の種類 LED 特殊用途 防水
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 コップ大 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)