水冷ジャケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
77件の「水冷ジャケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水循環ベスト」、「水冷ベスト」、「冷却 ベスト」などの商品も取り扱っております。
大沼プランニング水冷ベスト
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に サイズ フリー(S~LLまで対応) 材質 メッシュポリエステル 100%
1着
32,300 税込35,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)アイスマン2ベストSET
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容 アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズ フリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm) 80~130 肩幅(cm) 30 着丈(cm) 43 素材 ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm) 36 後身丈(cm) 47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

長輝ライトテック水冷式ジャケット
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に 長さ(mm) シリコンホース:170/85/465 出力 ポンプ:5V/0.3A(最大) 定格 (充電)microUSB:DC5V/2A(最大) 最大流量(L/min) 3 タンク容量(L) 2.987 胸囲(cm) 80~120 着丈(cm) 51.5 バッテリー リチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh 使用時間 強:約10時間。弱:約20時間。 バッテリー容量(Ah) 4.4 充電時間(時間) DC5V/2Aで約4 動作 切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF 胴囲(cm) 90.5 外径(mm) シリコンホース:4 タンク寸法(mm) 220×320×67、バックサイズ:270×350×100 内径(mm) シリコンホース:6 充電定格入力(V/A) 【Micro USB】DC5/2(最大) 使用時間(時間) HIGH:約10、LOW:約20 蓄電池容量(Wh) 16.28 バッテリー寿命 約500回
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品 本体、タンク、日本語説明書 サイズ フリーサイズ 質量(g) 約760 寸法H(mm) 40 タンク容量(L) 2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。 寸法D(mm) 260 寸法W(mm) 400 運転音(dB) 強モード約45dB 電源(V)/電流(A) USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。 温度持続時間 強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります モード 強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。 素材 本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC ケーブル長(cm) 約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間) ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
12,900 税込14,190
当日出荷


冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 ブラック サイズ フリー 胸囲(cm) 80~130 肩幅(cm) 約28 着丈(cm) 約44 素材 ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム 取扱説明書 (2.49MB)
1着ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番 449-3672 材質 (チューブ)ナイロン 質量(g) 650 温度(℃) (冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min) (冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m) 1.4 適合ホース径(Φmm) 8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生 み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に 凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策 にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。 脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比) 手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業 セット内容 専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル 材質 本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム クロ サイズ F 質量(g) 1070(バッテリー装着時) 胸囲(cm) 95~115 混率(%) 表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20 肩幅(cm) 25 着丈(cm) 41.5 充電時間(時間) 約2時間(2Aアダプタ使用時) モード 連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
1着
9,890 税込10,879
当日出荷

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。
用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。 付属品 充電用microUSBケーブル(約26cm) トラスコ品番 504-1413 セット内容 本体、10000mAhモバイルバッテリー 材質 本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。 出力 【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A) 胸囲(cm) 80~120 入力 【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A) 肩幅(cm) 29 着丈(cm) 40 充電時間(時間) 合計最大:約7(※状況により異なります)
1着
14,980 税込16,478
当日出荷

ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 セット内容 ベスト型冷却下着本体のみ 材質/仕上 ポリエステル
1着
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大沼プランニング水冷服 Aセット
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に セット内容 水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、ボトル2本 材質(本体) メッシュポリエステル 100% 連続使用時間(時間) 約6 バッテリー電圧(V) 出力:7.4 充電時間(時間) 6 総質量(kg) (使用時)2.5
1セット
71,060 税込78,166
4日以内出荷

氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。 首までヒンヤリと感じさせる冷却構造 ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用 セット内容 ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付) ブラック サイズ フリー 胸囲(cm) 80~130 本体質量(g) 650 肩幅(cm) 30 着丈(cm) 43 タンク容量(mL) 1300 給水口径(Φmm) タンク:80 前身丈(cm) 36 後身丈(cm) 47
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷

恒温循環装置に接続して使用します。 三重構造缶で外部ジャケット部が真空断熱されています。 保湿性にすぐれ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、かんなの外側表面への結露なども起こりにくくなっています。 恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら攪拌できます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタックベース水冷ベスト
脇部分も冷却する水冷循環ベスト。ベストの全面、背面、衿元にプラスして脇部分にも冷却ユニットを搭載。氷で冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。コストメリットがある仕様でハイパフォーマンス間違いなし。氷を入れ替えれば一日中冷たさが持続し、EFウェアの使用できない現場でも使用可能な冷却ウェア。
用途外作業される方、室内作業、アウトドア、熱中症対策 仕様 冷却持続時間:(付属の保冷パック1本使用時)約1.5時間、適正使用水量:約500mL セット内容 USBバッテリー×1、USBケーブル(長さ25cm)×1、保冷パック×2 サイズ フリー 質量(g) 440(バッテリー含まず) 胸囲(cm) 48~59 肩幅(cm) 28 充電時間(時間) 満3.5 バッテリー容量(mAh) 5000 稼働時間(時間) 約4.5 前身丈(cm) 47 後身丈(cm) 49
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重松製作所冷却服CS-7
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番 816-7565 材質 布地:エチレン酢酸ビニル 質量(g) 350
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

多くの現場のフィードバッグから開発に取り組み開発された、OP水冷服に冷却水を送るウェストバッグタイプのユニットバッグ バッグ外装には10mmのウレタンで断熱効果をアップ。 ウェストベルトと肩からかけるショルダーベルトの二点で保持しバッグの重さを分散することが可能。 収納ポケットには専用バッテリー、延長コード付きスイッチが入ります 水冷服との接続には信頼のCPCワンタッチコネクターを使用 別売のリュックベルトを使用すれば背負うこともでき安定感もUP。 腰道具があるときでも邪魔することなく使用が可能。
用途水冷服ベスト用ユニットバッグ・耐火クーリングアンダーシャツにも使用可 仕様 使用時の重さ:約2.1kg前後(本体450g+バッテリー200g+ボトル500cc×2本 1kg+水500cc) 付属品 ウェストベルト、パット付き肩掛けショルダーベルト、ボトル×2(※バッテリーキットは別売) ブラック 本体質量(g) 約450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約:横幅230×200×80
1個
25,460 税込28,006
4日以内出荷

チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。簡単装備が可能なタンク型で、コントローラーのつまみで調整することにより冷却水の循環速度を変えられます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚機能付き、手洗い洗濯も可能です。タンクの水を事前に凍らせて使用します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 電源 単三アルカリ乾電池×4本 保冷時間(分) 約30~60分(目安) セット内容 ベスト型冷却下着本体、タンク、タンクキャップ2個、給排水チューブ、ポンプユニット、ユニットバック、洗濯ネット、単三アルカリ乾電池4本(動作確認用)
1式
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防炎新素材のマックスダイナを使用した水冷ベスト。 凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容 水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤(約75×235×20mm)×2個、取扱説明書 材質 表/綿100%(防炎加工)、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム タイプ セット 着丈(cm) 41
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用 セット内容 水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み) サイズ レギュラー タイプ セット 幅(cm) 水タンク:20(開口部約17) 胸囲(cm) 約95~115 着丈(cm) 約54 寸法(cm) 投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可) 素材 ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷