- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 水冷式のおすすめ人気ランキング
水冷式のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新265件の「水冷式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暑さ対策服」、「空冷服」、「水冷ジャケット」などの商品も取り扱っております。
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色
紺
サイズ
フリー(S~LLまで対応)
材質
メッシュポリエステル 100%
1着
¥32,300
税込¥35,530
7日以内出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容
ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1
材質
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
セット内容
ベスト型冷却下着本体のみ
材質/仕上
ポリエステル
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品
本体、タンク、日本語説明書
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
約760
寸法H(mm)
40
タンク容量(L)
2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
寸法D(mm)
260
寸法W(mm)
400
運転音(dB)
強モード約45dB
電源(V)/電流(A)
USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。
温度持続時間
強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります
モード
強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
素材
本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)
約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)
ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番
816-7565
材質
布地:エチレン酢酸ビニル
色
青
質量(g)
350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。
首までヒンヤリと感じさせる冷却構造
ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用
セット内容
ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付)
色
ブラック
サイズ
フリー
胸囲(cm)
80~130
本体質量(g)
650
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
43
タンク容量(mL)
1300
給水口径(Φmm)
タンク:80
前身丈(cm)
36
後身丈(cm)
47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
PCM材料の熱吸収冷却!!
28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!!
心地よい涼しさを持続!!
アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!!
軽量!!1.6kg
冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復
繰り返し使用可能!!
人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!!
空調服の下に着ると効果が長持ち!!
材質
PCM
質量(kg)
約1.6
サイズ
フリーサイズ
使用時間(時間)
2~4(使用環境によりかわります)
冷却時間
冷蔵庫や冷水に約30分
1着
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。簡単装備が可能なタンク型で、コントローラーのつまみで調整することにより冷却水の循環速度を変えられます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚機能付き、手洗い洗濯も可能です。タンクの水を事前に凍らせて使用します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
電源
単三アルカリ乾電池×4本
保冷時間(分)
約30~60分(目安)
セット内容
ベスト型冷却下着本体、タンク、タンクキャップ2個、給排水チューブ、ポンプユニット、ユニットバック、洗濯ネット、単三アルカリ乾電池4本(動作確認用)
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番
337-1468
質量(g)
490
能力
冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)
(冷風)5
風量(L/min)
(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に
長さ(mm)
シリコンホース:170/85/465
出力
ポンプ:5V/0.3A(最大)
定格
(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)
最大流量(L/min)
3
タンク容量(L)
2.987
胸囲(cm)
80~120
着丈(cm)
51.5
バッテリー
リチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh
使用時間
強:約10時間。弱:約20時間。
バッテリー容量(Ah)
4.4
充電時間(時間)
DC5V/2Aで約4
動作
切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF
胴囲(cm)
90.5
外径(mm)
シリコンホース:4
タンク寸法(mm)
220×320×67、バックサイズ:270×350×100
内径(mm)
シリコンホース:6
充電定格入力(V/A)
【Micro USB】DC5/2(最大)
使用時間(時間)
HIGH:約10、LOW:約20
蓄電池容量(Wh)
16.28
バッテリー寿命
約500回
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
脇部分も冷却する水冷循環ベスト。ベストの全面、背面、衿元にプラスして脇部分にも冷却ユニットを搭載。氷で冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。コストメリットがある仕様でハイパフォーマンス間違いなし。氷を入れ替えれば一日中冷たさが持続し、EFウェアの使用できない現場でも使用可能な冷却ウェア。
用途外作業される方、室内作業、アウトドア、熱中症対策
仕様
冷却持続時間:(付属の保冷パック1本使用時)約1.5時間、適正使用水量:約500mL
セット内容
USBバッテリー×1、USBケーブル(長さ25cm)×1、保冷パック×2
サイズ
フリー
質量(g)
440(バッテリー含まず)
胸囲(cm)
48~59
肩幅(cm)
28
充電時間(時間)
満3.5
バッテリー容量(mAh)
5000
稼働時間(時間)
約4.5
前身丈(cm)
47
後身丈(cm)
49
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容
水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)
サイズ
レギュラー
タイプ
セット
幅(cm)
水タンク:20(開口部約17)
胸囲(cm)
約95~115
着丈(cm)
約54
寸法(cm)
投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)
素材
ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。
酷暑など過酷な環境下での作業用に。
トラスコ品番
207-3521
材質/仕上
E-MEST PES 82%、エラスタン 18%
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
240
胸囲(cm)
100~106
着丈(cm)
67
アズワン品番
64-8360-61
1着
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生
み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った
CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ
トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に
凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策
にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。
脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比)
手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業
セット内容
専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル
材質
本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム
色
クロ
サイズ
F
質量(g)
1070(バッテリー装着時)
胸囲(cm)
95~115
混率(%)
表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20
肩幅(cm)
25
着丈(cm)
41.5
充電時間(時間)
約2時間(2Aアダプタ使用時)
モード
連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
1着
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました!
ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。
冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。
モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。
2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容
ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
材質
脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%
色
黒
切替方式
温度:4段階
使用温度(℃)
(推奨)20~45
混率(%)
ポリエステル100
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色
紺
セット内容
水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、ボトル2本
材質(本体)
メッシュポリエステル 100%
連続使用時間(時間)
約6
バッテリー電圧(V)
出力:7.4
充電時間(時間)
6
総質量(kg)
(使用時)2.5
1セット
¥71,060
税込¥78,166
4日以内出荷
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。
酷暑など過酷な環境下での作業用に。
トラスコ品番
207-3519
材質/仕上
E-MEST PES 82%、エラスタン 18%
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
222
胸囲(cm)
92~96
着丈(cm)
64
アズワン品番
64-8360-63
1着
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
最強冷感!水冷ベストの首元にペルチェが2個ついたハイブリッド冷感ベスト。1つのバッテリーで水冷とペルチェを使用できます。付属のバッテリーで最大約6時間使用可能!
セット内容
ベスト、専用バッテリー(#7301)、USBケーブル、取扱説明書
色
ブラック
サイズ
フリー
材質(ホース)
冷却:シリコーンゴム
材質(タンク)
TPU
素材
表地:ナイロン・ポリエステル、裏地:ポリエステル100%、脇切替生地:ポリエステル・ポリウレタン
使用時間(時間)
最大同時:約6
1セット
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷