水切り ハンドワイパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「水切り ハンドワイパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドワイパー」、「窓 水切りワイパー」、「浴室水切りワイパー」などの商品も取り扱っております。
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用 材質 フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。 幅(mm) 250 トラスコ品番 438-4288 材質 柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂 長さ(mm) 230 質量(g) 70
1個
549 税込604
当日出荷

日本製高品質ゴム使用。 洗車後の水滴を一気に落とせる便利なアイテム。
ブレード長さ(mm) 390 材質 柄/PP、ワイパー部/合成ゴム 危険物の類別 非危険物
1本
429 税込472
当日出荷

窓ガラス洗い ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質 天然ゴム 適合ハンドル EA928AE-7A、-7B、-7D、-7E 長さ(mm) ゴム)約200 エスコ品番 EA928AE-1
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに 幅(mm) 255 材質 ワイパーPP 長さ(mm) 250 質量(g) 78 材質(ハンドル部) TPR
1個
309 税込340
当日出荷

ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
用途ガラス面や車体の水切りに最適です。 材質 ポリプロピレン、特殊ゴム 耐熱温度(℃) 100 危険物の類別 非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁等の平らな面だけでなく、浴槽等の曲面もしっかりフィットして水を切ることができます。両端部にも水切りゴムがあるため、狭い場所まで水切りすることができます。手元に水が伝わりにくい形状です。シャワーフックに掛けて収納することができます。浴室の壁、浴槽、ドア、フロア、カウンター、窓、鏡の水切りに。
幅(mm) 約220(水切り幅) 材質 水切りゴム:合成ゴム、グリップ:ポリプロピレン 質量(g) 約74 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約220×210×25
1本
589 税込648
当日出荷

リーチが長くなる! 車専用の水切りワイパー。 車を傷つけない安心設計。 洗車や雨降り後にとてもベンリです。
ブレード長さ(mm) 400 材質 天然ゴム、PP、ABS トラスコ品番 478-7722 質量(g) 400 危険物の類別 非危険物
1個
629 税込692
当日出荷

Vikan(ヴァイカン)ハンドスクイージー 7125
一体成型でできているため、高い衛生性のあるスクイージーです。
用途作業台やまな板の上の水切りに 幅(mm) 245 材質 ボディー部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:特殊ゴム 長さ(mm) 210 耐熱温度(℃) 121
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用 材質(先ゴム) 合成ゴム 材質(スポンジ) ウレタンスポンジ、ナイロン不織布 材質(ヘッド) ABS樹脂
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用 適合 ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0) 材質 フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。 コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
材質 ポリプロピレン 特殊ゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水切りでお風呂のカビ予防。しなやかヘッドで平面や曲面に対応します。軽くて使いやすく、傷もつけません。スッキリ水切りできるので、拭き上げの手間がかかりません。水分の残りやすい浴室の床もササッと水切り。ほどよい「しなり」で床に残った水気を残しません。使用後はシャワーフックにかけておけば、使いたいときにすぐに使えて便利。(フックの形状によりかからないものもあります。)
材質 本体:ポリプロピレン、ゴム:エラストマー樹脂 質量(g) 約80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×230×40 適合用途 風呂掃除
1本
459 税込505
当日出荷

洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。 ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。 さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。 T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 494×192×22 材質 (フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン 質量(g) 206 危険物の類別 非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm) 全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4 全長(mm) 310 材質 本体(PP) / ブレード(シリコン) 質量(g) 200 タイプ ブレードT字型
1本
499 税込549
当日出荷

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm) 470 長さ(mm) 1200 種別 本体 材質 柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g) 490 柄の形状 継ぎ柄 取扱説明書
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。柄がスライド式なので届かない所にも簡単に届きます。
用途洗車作業の水切りに 材質 (本体):PP、(ブレード):ゴム ブレード長さ(mm) 400 質量(g) 82 本体サイズ(mm) 400×90×15 危険物の類別 非危険物
1個
379 税込417
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄 長さ(mm) 949~1579 材質 ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広シリコンが密着し、洗車後のボディ・ガラスを素早く水切り!角度も変えれてスライドも出来る。
用途自動車ボディ・ガラスなど 材質 ABS・PP・シリコーンゴム 危険物の類別 非危険物
1個
669 税込736
当日出荷