水切りスペアのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
118件の「水切りスペア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水切りゴム」、「水切り」、「ドライワイパー スペア」などの商品も取り扱っております。

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。水を逃がさず広い場所や大量の水処理に適しています。
用途大型水切り、スペア ゴム高さ(mm) 120
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途水切り ゴム幅(mm) 480 全長(mm) 1385 材質 頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 商品タイプ 本体
1セット(3本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンドルドライワイパー45の替えとして、素早く水切りが出来る定番のアイテムです。厨房、トイレ、駐車場など幅広いシーンで使用できます。
幅(mm) 約460 トラスコ品番 328-0071 材質 柄:スチール、ブレード:合成ゴム 質量(g) 280 タイプ スペア 材質(ヘッド) スチールクロメートメッキ 材質(ゴム) 合成ゴム アズワン品番 8-423-17
1個
479 税込527
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。 材質 柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「OX445 水切りワイパー50L」のスペア。スペア番号61番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号61番が取り付け可能な水切りワイパーであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。店舗・工場など、水をまいてお掃除する場所におすすめ。幅約47cmなので広い面も一気に水切りすることができます。素材は発泡した合成ゴムを使用しているので弾力性があり、重量も軽く、やわらかい使い心地です。床面との摩擦が少なくなるよう設計しているので、ほどよく床面に密着し、女性でも力を入れずに軽く動かせます。
仕様 スペア番号61番 材質 合成ゴム 質量(g) 約30 ゴム幅(mm) 約470
1個
599 税込659
当日出荷

ドライワイパー60用の平金具付きスペアです。
幅(mm) 約600 トラスコ品番 328-0080 材質 柄:スチール、ブレード:合成ゴム 質量(g) 350 タイプ スペア
1個
909 税込1,000
当日出荷


軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm) 470 長さ(mm) 1200 種別 本体 材質 柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g) 490 柄の形状 継ぎ柄 取扱説明書
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

発泡した合成ゴムを使用しています。弾力性があり、軽く、柔らかい良質なゴムです。摩擦が少なくなるよう設計し、ほどよく地面に密着します。広い面も簡単に水切りすることができます。
ゴム幅(mm) 約590 仕様 スペア番号62番 適合本体 HW441水切りワイパーST60L 材質 合成ゴム 質量(g) 約320
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

油で劣化しにくい耐油性のゴムを使用した水切り用ドライヤーです。
用途スペア 材質 頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スッキリ水切り。水切りワイパーの取り替え用(金具付)。
材質 水切りゴム:合成ゴム フレーム:スチール 幅(mm) 約480 寸法(mm) 480×54×24
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。 淡褐色 商品タイプ リチウムグリース 特性 耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止 質量(g) 410 使用温度範囲(℃) 130 使用温度範囲 -20~130℃ 増ちょう剤 リチウム石鹸 基油 鉱物油 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 400g
1本(400g)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリ水切り。水切りワイパーの取り替え用(ゴムのみ)。スペア商品です
材質 水切りゴム:合成ゴム 幅(mm) 約480 寸法(mm) 480×50×10
1個
559 税込615
当日出荷