水力発電のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
115件の「水力発電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 水力 発電 機」、「風力発電」、「発電用モーター」などの商品も取り扱っております。
蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容 発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器 寸法(mm) 120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220 最大電圧(V) 2.8
1セット
16,500 税込18,150
当日出荷

上側のタンクから導水チューブを通して下側のタンクに水を流すと水車・発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 上下のタンクを入替えることで繰り返し実験できます。
寸法(mm) 水車:Φ105×27 水車:フランシス型 タンク容量(L) 20(2個) 表示 発光ダイオード 発電方式 推奨水位差1m以上
1個
320,000 税込352,000
16日以内出荷

カクダイ電磁弁
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用 材質 PA 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 水(上水道水、工場用水) 流体温度(℃) 1~40
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×55×100 TKG品番 9-2174-1301 TKG品番(2017) 6-1898-1201
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質 AS、ポリプロピレン 型番 2494 適合チューブ内径(Φmm) 6~11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容 マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質 ABS 寸法(mm) 106×53×70 コード長さ(m) 1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V) 7 準拠 理科小学校6年
1個
955 税込1,051
当日出荷

風力発電と水力発電の原理実験がこの1台で手軽にできます。発電は、上部のLEDが点灯することで確認できます。風力発電はドライヤー、または吹く息の力で発電し(自然の風のみでは発電できません)、水力発電はペットボトルに付属のチューブを接続して使用します。
付属品 チュ-ブクランプ、水差くん、プロペラ、透明ビニ-ルチュ-ブ 材質 透明アクリル樹脂 寸法(mm) 80×70×54
1セット
25,000 税込27,500
4日以内出荷

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能 1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm) Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様 原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品 収納ケース 寸法(mm) 540×280×390
1個
845,000 税込929,500
16日以内出荷

モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他 ミノムシリード線付き 軸径(Φmm) 2
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 ボイラーには安全弁付き
仕様 ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品 収納ケース 寸法(mm) 560×280×390
1個
440,000 税込484,000
48日以内出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品 尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ 材質 AES樹脂 出力(W) 0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時) 構造 防滴 本体質量(g) 約300 本体長さ(mm) 130(尾翼込み300)
1個
35,000 税込38,500
5日以内出荷

風力発電の実験に適したモーターです。 少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm) Φ25×42 電圧(V) 3 回転数(min-1[r.p.m]) 1050 電流(mA) 20 科目 理科 準拠 理科小学校6年 分野 物理(運動・力学・物性)
1個
555 税込611
当日出荷


リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
34,200 税込37,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質 羽根/PP(ポリプロピレン) 質量(g) 約15 チューブ径(Φmm) Φ6~11
1個
3,366 税込3,703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根) ポリプロピレン 材質(本体) ポリカーボネート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,773 税込1,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)