水回りのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
1,681件の「水回り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台洗剤」、「小窓換気扇」、「時計用マグネットフック」などの商品も取り扱っております。
水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ 金鳥(KINCHO)ランキング1位
流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性液性弱酸性
1個(250mL)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ソフトフェルト丸 BEST(ベスト)[金物]ランキング3位
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。形状キャメルブラウン
1パック(8個)
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケムランキング4位
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。液性酸性関連資料仕様
1本(946mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

貼ってはがせる塩ビシート 明和グラビアランキング5位
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.3mm2018年トラスコ掲載ページ9 0596
1本ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1台
1,298税込1,428
4日以内出荷

強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。 デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。
用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス厚さ(mm)2.1耐荷重(kg)2、垂直:2外径(Φmm)3.1縦(mm)53横(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

御影石の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途ホテル、ロビー、浴槽などの水回りの石材の汚れ除去に。材質(スポンジ)ウレタン材質(砥材)ダイヤ砥粒グレー厚さ(mm)25適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエチレン製の使い捨てエプロンです。 裏面にエンボス加工が入っています。 ちょっとした水場での作業や介護時などにお使いいただけます。
用途水回りや介護作業など材質ポリエチレン(CPE)厚さ(mm)約0.03ホワイト幅(cm)約69着丈(cm)約117ひも長(cm)約42/片側
1袋(50枚)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。定番な丸形タイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×60材質(磁石)ネオジウムマグネット特性強力
1パック(2個)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(15枚)
249税込274
当日出荷

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
1袋(10個)ほか
189税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
86税込95
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。厚さ(mm)3形状モカブラウン
1パック(8個)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トイレや手洗場などでの足元のベタつきを防止します。
用途屋内マット、トイレ、水回りなどに材質塩化ビニール厚さ(mm)約10
1枚
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

銀系無機抗菌剤を使用。銀イオンの力で抗菌・防臭。
使用場所排水口まわりタイプ抗菌タイプ
1個(30枚)
269税込296
当日出荷

センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。
用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。トラスコ品番369-8518材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス厚さ(mm)2.8耐荷重(kg)1、垂直:1外径(Φmm)3.1縦(mm)31横(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729税込802
当日出荷

材質ポリエステル質量(g)4×5寸法(cm)15×10耐熱温度(℃)80適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
1袋(10個)ほか
439税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)