水圧試験のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
383件の「水圧試験」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプ 水圧」、「水圧 ポンプ 手動」、「耐圧試験装置」などの商品も取り扱っております。
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm) 22 ストローク(mm) 35 吸水量(cc/1回) 13 吐出口径 R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc 3/8 水槽容量(L) 18 材質(タンク) ポリタンク 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 595×400×265
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。 付属品 5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個 質量(kg) 約3 最高圧力(MPa) 5 吸水量(cc/1回) 約13 水槽容量(L) 4.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 約320×300×200 材質(タンク) ポリプロピレン(P.P.) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

手動式です。 「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。 独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。 質量(kg) 3.4 最高圧力(MPa) 3.43 水槽容量(L) 4.6 材質(タンク) 樹脂 吐出量 13(cc/1回) 吐出口サイズ Rc1/2 トラスコ品番 295-1479 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 357×285×223
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。 付属品 吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビット トラスコ品番 338-1790 質量(kg) 5.5 タンク容量(L) 10.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×292×296 最高圧力(MPa) 手動:4.0、ギアポンプ:0.2 材質(タンク) 樹脂 吐出水量 手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに 付属品 ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ) トラスコ品番 247-6444 セット内容 圧力計、高圧ホース1m 質量(kg) 3.3 タンク容量(L) 3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 333×233×240 吐出口サイズ PT1/4 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 4.0[40.8] 材質(タンク) 樹脂 吐出水量 16mL/回
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

機能性を凝縮したコンパクトなボディ。簡単な操作で高圧力が得られます。操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作簡単。支点の改良で圧力アップを実現。水圧テスト用
質量(kg) 3.4 吐出量 13(cc/1回) 圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.43 水槽容量(L) 4.6 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 357×285×223 吐出口サイズ G1/4 材質(タンク) 樹脂
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに 吐出水量(L/min) 3.0/3.7(50/60Hz) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.92[40] モーター(W) 200(100V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×230×210 騒音値(dB) 75 質量(kg) 9 付属品 圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケース トラスコ品番 247-6479 電圧(V) 100
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。
用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに! 全長(mm) 190 口径(Φmm) 20 接続ねじ Φ33.2×11山
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

水道配管の水圧テスト用。接続金具によって組み方無限大。パーツ単品で購入するよりお得です。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

三菱ケミカルインフラテック手動テストポンプ
用途水圧テストポンプ 質量(kg) 3.3 定格圧力(MPa) 4.0 吐出量(mL/回) 16
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷

二重遮断およびパージバルブシステムにより圧力の調整を容易にします。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。
寸法(mm) 720×170×260 質量(kg) 8 容量(L) 12 最高圧力(MPa) 4.9 吐出量(mL/ストローク) 45 接続ねじ呼び径 R1/2
1台
49,700 税込54,670
8日以内出荷

圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

水道吐出圧検査に!
測定流体 水圧 エスコ品番 EA115F-1 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 口径(Φmm) 22まで(蛇口) 圧力レンジ(MPa) 0~1
1個
10,700 税込11,770
当日出荷


用途上水道専用 セット内容 丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ 使用温度範囲(℃) 60以下 使用可能給水圧力(MPa) 切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。 仕様 W26山20ネジ取付用
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)