- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 水平 器 勾配のおすすめ人気ランキング
水平 器 勾配のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新183件の「水平 器 勾配」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「勾配 測定 器」、「水準器 1/100」、「傾斜 器」などの商品も取り扱っております。
水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。
用途コンパクトスロ-プレベル。
呼び寸法(mm)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
28.0×25.0×120
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。
垂直の施工に。(TGL-500のみ)
ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様
パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番
410-5508
測定範囲
5勾配・水平・鉛直
材質(本体)
アクリル
質量(g)
55
カラーコード
シルバー
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理
アルミ合金押出材硬化処理
感度
0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)
55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
121×29×27
材質(カバー)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。
用途コンパクトスロ-プレベル。
呼び寸法(mm)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
28.0×25.0×120
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別
勾配器
RoHS指令(10物質対応)
対応
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度
(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
材質
アルミ
測定項目
45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)
アルミ
材質(気泡管)
ガラス
材質(キャップ)
(側面)ゴム
材質(液体)
石油系液
材質(カバー)
ABS樹脂、ポリカーボネート
精度(mm/m)
±1.5
水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。
測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。
下部にはmm目盛付です。
用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定
材質
本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
高さ(mm)
53
厚さ(mm)
30
感度
0.5mm/m=0.0286°
精度
±1.50mm/m=0.0859°以内
フレーム
箱型フレーム。表面アルマイト処理。押出し成形材熱硬化処理
気泡管
ブロック型樹脂気泡管。垂直・勾配計気泡管:2本目盛入。水平気泡管:4本目盛入。感度0.5mm/m=0.0286°。精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
サイズ(mm)
フレーム/450
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。
水平・垂直測定可能で水平器として使えます
アクリル樹脂製。
排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別
勾配器
寸法(mm)
24×30×100
気泡管
ブロック型樹脂製(本体一体型)。2本目盛入
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度
±2.50mm/m=±0.1433°以内
材質
アクリル樹脂
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。
用途水平、垂直勾配測定用。
トラスコ品番
249-8647
アズワン品番
65-2008-42
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
表示精度
デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示
【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能
IP65相当
オートパワーオフ
約10分
電源
単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質
本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)
250
測定範囲
130°-0°-130°
材質(本体)
ABS樹脂
精度
±1°
最小読取値(°)
2
目盛仕様
内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)
アクリル
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)
100
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
16
高さ(mm)
43
質量(g)
76
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
排水管勾配に!
超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!!
1台で4測定可能!
水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)
500
呼び寸法(mm)
500
材質(フレーム)
箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管
カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500
アズワン品番
65-2053-89
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有