- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 水平器 ステンレスのおすすめ人気ランキング
水平器 ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新190件の「水平器 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内寸 メジャー」、「平行機」、「40A フランジ」などの商品も取り扱っております。
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度
±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理
ハードアルマイト処理
指標線
インサート金属リング4本(左右2本)
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度
±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様
【フレーム】。Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入
種別
アルミ製(箱型)水平器
材質
アルミ
感度
0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。
精度(mm/m)
(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内
感度(mm/m)
(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286
材質
アルミニウム
気泡管感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度
(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
幅×厚さ(mm)
56×25
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
樹脂
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×52×28
最小単位
(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)
±0.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
差し込むだけで簡単に取り付けられる着脱式スタッフ用水準器。
仕様
60'/2mm
トラスコ品番
735-7991
対応
ALG・SUN・STN
マイゾックスコード
111114
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度
±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様
【フレーム】。Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入
種別
アルミ製(箱型)水平器
材質
アルミ
感度
0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度
±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度
0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)
マグネット/118
フランジつきの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
形状は2種類。
[[FSLA-<T_B>A</T_B>]]----下側フランジタイプ
[[FSLA-<T_B>B</T_B>]]----上側フランジタイプ
[[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質
(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
関連資料
技術資料1(0.2MB)
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く)
衝撃に強いプロテクタ付。
鉄骨構造物に便利なマグネット付。
配管の測定に便利なV溝付。
両面目盛付。
軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。
読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)
±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)。±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
感度(mm/m)
0.35=0.0201°(水平気泡管)。0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
25
全幅(mm)
56
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質
本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)
87×82×27
糸の長さ(m)
3.5
重錘(kg)
(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。
スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得)
高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。
精度
±0.5mm/m
感度
10mm/m(0.57°)
厚さ(mm)
21
高さ(mm)
50
材質(本体)
アルミ
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
内測目盛付。レベル付。ストッパー付。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
3
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
炭素鋼
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
材質(バネ)
ステンレス鋼
エスコ品番
EA720GD-3
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
W型気泡管(水平・垂直測定)
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)
Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)
Φ8×25
目盛幅垂直(mm)
8
目盛幅水平(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位
JIS1級。
水平、垂直出しができる気泡管付。
内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)
測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。
しっかりとテープを固定するテープロック機構。
ストラップ付。
0点補正移動爪。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(カバー)
角度計/ポリカーボネート樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
材質(気泡管)
アクリル樹脂
気泡管精度
水平:±3.49mm/1m(=0.2°)。垂直:±8.72mm/1m(=0.5°)
仕様
水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×38×85
爪部
0点補正移動爪
外形寸法(mm)
縦85×横72×奥41
本体質量(g)
270
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類
ロック付
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪
サビに強いSUS430製(フェライト系ステンレス鋼)の薄く軽量なハーネス用の水平器ホルダーです。マグネット付きの水平器やコンベックスを水平器ホルダーのプレートにつけて収納する事ができ、作業効率向上に一役買います。幅45mmまでのハーネスのベルトに対応。上下のベルト通しにベルトをねじ込み装着します。別売りアタッチメント(GK-06)を取り付けることで、よりしっかり固定できます。
用途作業効率の向上に。
仕様
縦ベルト45mm幅用
寸法(mm)
縦100×幅55×奥15
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度
±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様
【フレーム】。箱型フレーム。スケールメモリ付。V溝付測定面。表面アルマイト処理。押出し成型材熱処理硬化処理。マグネット付 (2ヶ所)。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)。白色シートつき。4本目盛入。垂直測定用端面マド付。精度保持耐ショック厚手端面カバー付
材質
アルミ
感度
0.66mm/m=0.0382°
色(本体)
シルバー