- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 水平器 マグネット 小型のおすすめ人気ランキング
水平器 マグネット 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「水平器 マグネット 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行機」、「水平器 マグネット」、「差し金 水平器」などの商品も取り扱っております。
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度
±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度
0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)
マグネット/118
アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
高さ(mm)
20
厚さ(mm)
14
精度
±1.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
気泡管
水平
マグネット
なし
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度
±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様
【フレーム】。箱型フレーム。スケールメモリ付。V溝付測定面。表面アルマイト処理。押出し成型材熱処理硬化処理。マグネット付 (2ヶ所)。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)。白色シートつき。4本目盛入。垂直測定用端面マド付。精度保持耐ショック厚手端面カバー付
材質
アルミ
感度
0.66mm/m=0.0382°
色(本体)
シルバー
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有
仕様
強力マグネット付・小型軽量。(耐ショックアクリル製)。 スイッチボックスの取付枠の垂直出し 本体サイズ…15×25×95mm 。 質量…60g
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。
本体サイズ(mm)
全長100×46×20
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)
質量(g)
83
気泡管
4本線アクリル気泡管
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
長さ(mm)
70
高さ(mm)
15
厚さ(mm)
25
精度
精度±1.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
トラスコ品番
377-4996
マグネット
なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
高さ(mm)
15
厚さ(mm)
30
精度
±1.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
マグネット
なし
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い!
レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様
落下防止コード取付可
質量(g)
80
寸法(mm)
100
感度(mm/m)
0.57=0.0328°
精度(mm/m)
±1.7=±0.0984°以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
材質
本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。
材質
ポリカーボネイト樹脂
仕様
磁石:1個付
精度
±1.00mm/m=±0.0573度以内
表面処理
アルミ合金押出材硬化処理
感度
0.50mm/m=0.0286度
仕上
アルマイト・クリアー塗装仕上げ
気泡管
4本線アクリル気泡管
プラスチック製で錆びない、磁石付き携帯型水平器。V溝加工付なので、パイプも測定可能です。
用途DIY・パイプの測定や、鉄鋼作業等に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×約45×約20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く)
衝撃に強いプロテクタ付。
鉄骨構造物に便利なマグネット付。
配管の測定に便利なV溝付。
両面目盛付。
軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。
読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)
±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)。±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
感度(mm/m)
0.35=0.0201°(水平気泡管)。0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
25
全幅(mm)
56
W型気泡管(水平・垂直測定)
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)
Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)
Φ8×25
目盛幅垂直(mm)
8
目盛幅水平(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。
2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に
仕様
ストラップ付
寸法(mm)
16×20.5×60.5
質量(g)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。
本体サイズ(mm)
全長100×46×20
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)
気泡管
4本線アクリル気泡管
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)
100(W)×20(D)×50(H)
全長(mm)
100
質量(g)
70
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
アズワン品番
64-7911-11
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
呼び寸法(mm)
100
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
43
質量(g)
81
マグネット
1ヵ所