水平器 定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
126件の「水平器 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平器 2m」、「レベル定規」、「差し金 水平器」などの商品も取り扱っております。
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m) (水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m) (水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質 アルミニウム 気泡管感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度 (水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm) 56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レベルだしに水平・垂直器がお役に立ちます。
長さ(mm) 2000 仕様 水平・垂直器付 材質 アルミ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)PSW-定規用アイベル水平器
定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度 0.5mm/m = 0.0286° 寸法(mm) 15×25×70 寸法(Φ×mm) 8×25、8×13(気泡管) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。 精度 ±0.5mm/m 感度 10mm/m(0.57°) 厚さ(mm) 21 高さ(mm) 50 材質(本体) アルミ マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質 本体:アルミ 仕様 V溝・強力マグネット付 精度 ±1.0mm/m 感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニセイキI型直定規 1000mm
呼び寸法(mm) 1000 真直度(μm) 6 平行度(μm) 6 トラスコ品番 838-1235 厚さ(mm) 12 全長(mm) 1040 質量(kg) 50 高さ(mm) 60
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷

高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質 本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm) 45 厚さ(mm) 12 高さ(mm) 50 材質(本体) アクリル樹脂(PMMA) 質量(g) 100 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 材質(気泡管) アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m) ±2.50=±0.1432°以内
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。 長さ(mm) 60 高さ(mm) 30 厚さ(mm) 20 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番 410-5541 材質 本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g) 17 マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷

寸法(mm) 15×25×70 感度 0.5mm/m=0.0286° 目盛(mm) 幅13 固定方法 ボールネジ固定式 気泡管 Φ8×25mm 取付幅(mm) 溝2.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル 気泡管精度 ±2.5mm/m=±0.1432°以内 気泡管感度 0.5mm/m=0.0286°
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
用途水平・垂直の測定 材質 アルミニウム 厚さ(mm) 25 高さ(mm) 56
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。 角度精度(°) ±0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に 精度 ±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理 ハードアルマイト処理 指標線 インサート金属リング4本(左右2本)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
厚さ(mm) 19 高さ(mm) 48 目盛 精度 0.5mm/1m マグネット
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニセイキI型直定規 2000mm
呼び寸法(mm) 2000 真直度(μm) 10 平行度(μm) 10 トラスコ品番 838-1237 厚さ(mm) 16 全長(mm) 2040 質量(kg) 18 高さ(mm) 80
1個
899,800 税込989,780
翌々日出荷

エビス(水平器)曲尺レベル
曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途曲尺用 長さ(mm) 75 厚さ(mm) 15 高さ(mm) 25 質量(g) 31 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 精度(mm/m) ±2.50=±0.1432°以内
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m) ±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)。±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m) 0.35=0.0201°(水平気泡管)。0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質 アルミニウム 厚さ(mm) 25 全幅(mm) 56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

側面やアプローチなどの凹凸をスリ落とすのに便利です。アルミ製で軽くて使い勝手が抜群です。
用途モルタル面などのスリ作業に 材質 アルミ 幅(mm) 40 高さ(mm) 15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質 本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)