- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 水平器 電工のおすすめ人気ランキング
水平器 電工のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「水平器 電工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平器 電気」、「電工ケガキゲージ」、「水平器 マグネット」などの商品も取り扱っております。
取付枠の垂直だしに便利!
1連から3連までけがきが出来る!
強力マグネット搭載!
薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。
本体サイズ(mm)
全長95×全幅51×厚さ13
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
アクリル
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
透明ボディだから、スイッチボックスのケガキが楽にできる
マグネット2箇所付。水平・垂直・直角が簡単に測れる
寸法(mm)
95×51×13
感度(mm/m)
0.5=0286°
精度(mm/m)
±2.5=±0.1432°以内
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。
レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。)
小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
仕様
磁石付
付属品
電池(CR1620×2)
本体寸法(mm)
92×46×13
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。
スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×95×5
材質(本体)
アクリル樹脂
質量(g)
36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄型でもつまんで持ててケガキやすい。
強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。
指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。
穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。
穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。
水平・垂直が簡単に測れる。
マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様
目盛り付、中央穴
寸法(mm)
95×51×6
質量(g)
30
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Φ50のホールソー用のケガキ穴で穴あけが便利。
マグネット3ヶ所付。
スイッチボックスのケガキにも使える。
目盛付。
寸法(mm)
95×51×13
質量(g)
75
アズワン品番
64-3675-77
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
マグネットが3面にあるので測り方いろいろ。正面に固定して水平出しできる。マグネットで固定して水平・垂直・直角が簡単に測れる。エアコン背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに便利。スイッチボックスのケガキにも使える。
仕様
目盛り付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×51×13
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm)
86
高さ(mm)
54
厚さ(mm)
5
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
仕様
スケール付き(取引・証明外)
材質
アクリル樹脂
測定範囲
水平・垂直・勾配・45°・60°
製品質量(g)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH)(mm)
51×95
厚さ(mm)
15
質量(g)
95
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。
長さ(mm)
95
精度(mm/m)
±2.0=±0.014°以内
感度(mm/m)
0.06=0.0382°
材質
本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
11
高さ(mm)
50
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度
±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度
0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)
マグネット/118
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)
45
厚さ(mm)
12
高さ(mm)
50
材質(本体)
アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
100
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
材質(気泡管)
アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様
セフ別売
外形寸法(mm)
93×49
気泡管
水平・垂直
スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。
用途電工ケガキゲ-ジ。
感度(mm/m)
0.50mm/m=0.0286°
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
95×51×12.5
精度(mm/m)
±2.50mm/m=±0.1432°以内
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)。垂直・水平。磁石付。目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった
材質
PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)
51×6×95
質量(g)
33
関連資料
(0.54MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。
深さアジャスターに取り付け可能
用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
関連資料
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
マグネットが5面にあるので測り方いろいろ
正面に固定して水平出しできる
スイッチボックスのケガキにも使える
目盛り付
強力マグネットで吸着力アップ!
スイッチボックスのケガキにも使用できる
用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに
質量(g)
75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×51×13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンセント取付時の水平出しに便利な左右兼用レベル!
強力マグネット付。目盛り付。
超薄型・軽量、携帯に便利。
左右どちらでも使用可能。
マグネット付で金属ケースに固定できる。
寸法(mm)
48×70×6
質量(g)
11
アズワン品番
64-3673-63
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
開くと2個用・閉じると1個用のケガキができる。つまんで持てる、つまみ穴・マグネット・目盛り付。
材質
PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)
(閉じた状態)51×13×95、(開いた状態)97×6×95
質量(g)
56
タイプ
水平/垂直
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷