- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 水平器 黄色のおすすめ人気ランキング
水平器 黄色のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新281件の「水平器 黄色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平器 定規」、「デジタル 水平 器 シンワ」、「アルミ水平器」などの商品も取り扱っております。
両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。
スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得)
高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。
精度
±0.5mm/m
感度
10mm/m(0.57°)
厚さ(mm)
21
高さ(mm)
50
材質(本体)
アルミ
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。
精度(mm/m)
(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内
感度(mm/m)
(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286
材質
アルミニウム
気泡管感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度
(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
幅×厚さ(mm)
56×25
丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
用途水平・垂直の測定
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
56
側面やアプローチなどの凹凸をスリ落とすのに便利です。アルミ製で軽くて使い勝手が抜群です。
用途モルタル面などのスリ作業に
材質
アルミ
幅(mm)
40
高さ(mm)
15
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度
±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理
ハードアルマイト処理
指標線
インサート金属リング4本(左右2本)
2200mm以上の長尺ものならコレ。
リブ付き強力箱型フレームで耐久性もバツグン。
4メートルの水平器まで揃うのはKOD製品だけ!
フレーム
リブつき箱型フレーム
表面メラニン焼付塗装
押出し成型材熱硬化処理
長尺レベル適応加工フレーム
仕様
2本目盛入
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
ブロック型樹脂製気泡管
フレーム(mm)
23.6×57
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(mm)
1200
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
寸法(mm)
1200×51×19.5
材質(本体)
アルミ合金押出材硬化処理
材質(気泡管)
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベーシックレベル・ブラックシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
厚さ(mm)
51
高さ(mm)
20
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
精度(mm/m)
±1.00=±0.0573°以内
小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。
気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。
4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
48
目盛
無
精度
0.5mm/1m
気泡管
2個
マグネット
無
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く)
衝撃に強いプロテクタ付。
鉄骨構造物に便利なマグネット付。
配管の測定に便利なV溝付。
両面目盛付。
軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。
読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)
±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)。±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
感度(mm/m)
0.35=0.0201°(水平気泡管)。0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
25
全幅(mm)
56
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
仕様
V字型溝付き
材質
本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
56
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
精度(mm/m)
±1.00=±0.0573°以内
プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
材質(本体)
アルミ合金押出材硬化処理
材質(気泡管)
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
見やすい大型気泡管を搭載しています。
仮枠大工さんに便利な垂直窓付きです。
用途大工工事、機械据付、排水工事その他全般。
呼び寸法(mm)
1200
精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度
0.57mm/m=0.0328°
寸法(mm)
長さ1200×高さ50.5×厚み19
材質(本体)
アルミ
材質(気泡管)
アクリル樹脂