水抜き栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
359件の「水抜き栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結防止水抜き栓」、「水抜栓」、「止水栓 水抜き栓」などの商品も取り扱っております。
UNISON(ユニソン)水抜栓
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質 [本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法 13
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体) CAC406 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水抜栓 【本州向け】
材質(本体) CAC406 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合 JIS規格水栓呼13用 材質 黄銅 呼び径(mm) 13 本体形状 三角 色(キャップ) 黄色
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質 本体:CAC406、外筒:PVC 使用流体 水道水(35℃以下) 水圧 (使用)1.0MPa以下
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質 AES樹脂 ライトベージュ(5Y7/1) 適合板厚(mm) 1~4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容 1コ入 材質 本体:AES 本体:ライトベージュ(5Y7/1) 規格 IP44 板厚(mm) 1~4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質 レジンコンクリート みかげ タイプ 下出しタイプ 口径(Φmm) (取出)R3/4 各種認証 JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体) CAC406 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タカチ電機工業水抜きプラグ DWP
屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。 ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。 キャップを取付けた状態でご使用下さい。 他社制御盤にもご利用いただけます。
材質 エラストマ 適合板厚(mm) 1.25~7 取付穴径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷

ミヤコ水抜き栓
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法 13
1個
689 税込758
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)