水抜栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
336件の「水抜栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水抜き栓 電動」、「水抜き栓」、「蛇口 凍結 防止」などの商品も取り扱っております。
UNISON(ユニソン)水抜栓
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質 [本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

水抜栓 【本州向け】
材質(本体) CAC406 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合 JIS規格水栓呼13用 材質 黄銅 呼び径(mm) 13 本体形状 三角 色(キャップ) 黄色
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体) CAC406 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カクダイ水栓柱
表面に陽極酸化塗装複合皮膜をほどこした耐水性、耐候性に優れた水栓柱
ステンカラー 材質(表面) アルミニウム 材質(金具) 黄銅 保護材 PS 材質(給水管) HI仕様
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷


接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質 レジンコンクリート みかげ タイプ 下出しタイプ 口径(Φmm) (取出)R3/4 各種認証 JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質 本体:CAC406、外筒:PVC 使用流体 水道水(35℃以下) 水圧 (使用)1.0MPa以下
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに 材質 保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み 幅(mm) 87 奥行(mm) 89 配管接続方向 下出し
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体) CAC406、SUS304 材質(シール) NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35 接続口径(Φmm) 20 吐水口径(Φmm) 13
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
材質(本体) CAC406、SUS304 材質(シール) NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35 接続口径(Φmm) 20 吐水口径(Φmm) 13
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ナットなし タイプ ハンドル式(ナットなし)。固定こま 寸法b(mm) 447 管長(mm) 給水/420 JIS規格 日本工業規格品 寸法c(mm) 30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体) CAC406 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)