水撃のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
123件の「水撃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水撃 ポンプ」、「エアー チャンバー」、「水撃防止器」などの商品も取り扱っております。

水撃防止器 WP-1シリーズ ヨシタケランキング2位
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水材質(本体)黄銅材質(パイプ)最高圧力(MPa)1.0最高温度(℃)90最大流速(m/s)3接続JIS R封入圧力(MPa)0.15
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボンパミニ(水栓上部型) カクダイランキング3位
1個
5,198税込5,718
当日出荷

ボンパ(配管取付型) カクダイランキング4位
1個
18,980税込20,878
当日出荷




安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


種類ねじ込み継手形状その他接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)ねじの呼び1/2B×1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
1個
7,998税込8,798
当日出荷

1個
5,998税込6,598
当日出荷

水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-5151-64
1個
7,498税込8,248
当日出荷

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。 本体がハンドルの働きをし、止水もできます。 スピンドル型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
7,698税込8,468
3日以内出荷

洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
1個
8,998税込9,898
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水撃低減器
配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質黄銅接続ねじ種類Rねじの呼び13A(1/2B)最高使用温度(℃)85
1個
5,898税込6,488
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ショックレスフレキ
水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び13最高使用圧力(MPa)0.49
1個
6,798税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スリム設計で狭い場所でも施工が容易。 水平、垂直取付自由です。
適合流体水道水・温水材質(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由仕様適合流速:3m/s以下
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
6,798税込7,478
4日以内出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85使用圧力(MPa)0.1~0.75呼び径13
1個
8,198税込9,018
当日出荷

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。 配管取付型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
7,998税込8,798
3日以内出荷