水枕 クリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「水枕 クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「氷嚢吊り」、「氷枕 金具」、「氷嚢」などの商品も取り扱っております。
1個
269 税込296
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番 260-2946 質量(g) 40 有効寸法(mm) 55
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷

業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質 POM樹脂 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×11×360
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm) 240 耐熱温度(℃) 45
1袋(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 締金(スチール製)×1個 材質 天然ゴム 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 220×470×18 アズワン品番 8-9988-01
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

1組
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

肉厚設計で耐久性抜群の定番アイテム。
材質 (本体)天然ゴム、(締金具)金属<クロームメッキ> 寸法(mm) 400×215 容量(L) 約1 アズワン品番 0-5123-01 松吉医科器械コード 01-5285-01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1袋(200個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
1箱(10本)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ポリエチレン セット内容 大/6本、小/6本 質量(g) 大/20(1本)、小/10(1本) 寸法(cm) 大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(12本)
499 税込549
当日出荷

メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質 SUS316 幅(mm) 4.6 厚さ(mm) 0.25 白銅 使用温度範囲(℃) -80~538 引張強度(N) 600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質 POM樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×11×178 質量(g/個) 30
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェアやわらか保冷枕用 カバー
封筒状で簡単に装着でき、表面の結露や冷え過ぎ・表面の汚れを抑え、快適に使用できます。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm) 12×104×20 ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント 材質 ポリプロピレン 質量(g) 12(1本) 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -20
1セット
689 税込758
当日出荷

ケンユーマイアイス
便利なミニサイズの柔らかアイス枕です。冷凍庫の約-15℃の冷たさをソフトで優しく体の何処にでも与えてくれます。ポケットに入れたり、サポーターにセットしたりできます。鮮度保持にも使え、便利です。目の疲れ、歯痛にも役立-ちます。常時冷凍庫に保管しておくといつでも繰り返し使え便利です。
成分 [ジェル本体]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン 質量(g) 200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×110×10
1個
269 税込296
5日以内出荷

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質 SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 鉄+コーティング 寸法(mm) 265×105×340 アズワン品番 64-3279-72
1個
2,990 税込3,289
13日以内出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途大口・厚手の袋留め用として。 材質 ポリアミド(PA66) 厚さ(mm) 11 タイプ 厚手袋用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)