- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓 スワンのおすすめ人気ランキング
水栓 スワンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「水栓 スワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験水栓」、「水栓」、「カラン」などの商品も取り扱っております。
規格
JIS適合品
呼び径(mm)
13
90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)
13
仕様
二条ネジスピンドル固定コマ
規格
JIS適合品
アズワン品番
64-6487-09
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様
二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限
厚さ(mm)
5~35
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
22~27
アズワン品番
64-6488-01
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
アズワン品番
64-5157-37
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
呼び径(mm)
13
仕様
節水、セラミック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
材質
青銅
呼び
13
アズワン品番
64-6488-79
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
アズワン品番
64-5157-48
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
泡沫吐水、節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
取付穴径(Φmm)
22~27
厚さ(mm)
5~35
規格
JIS規格
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口/PA26J-60X-16
取付穴径(Φmm)
22~27
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様
節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)
5~35
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
22~27
アズワン品番
64-6487-94
1個
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。HOT・COLDポイント各1個付き
色
カッパーブラウン
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷