- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓 プッシュのおすすめ人気ランキング
水栓 プッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新176件の「水栓 プッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートストップ水栓」、「プッシュ式水栓」、「自動止水蛇口」などの商品も取り扱っております。
用途一般地用
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)
スパウト:95
形状
止水ハンドル:ボタン
色
止水ハンドル:メタル
種類
単水栓
取り付け形状
一体型
表示
ボタン表示:PUSH
機能
オートストップ
形態
吐水:ソフト
取付け方法
台付き
操作方法
(水の出し方)ハンドルを押す
関連資料
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
固定95
グリーン購入法
適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓
水栓タイプ
自閉水栓
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
固定122(壁から)
グリーン購入法
適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質
青銅
取付穴径(Φmm)
22~26
厚さ(mm)
5~35
水栓タイプ
自閉水栓
アズワン品番
64-6486-84
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式
全交換(台付)
使用温度範囲(℃)
室温、水温:1~50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源
リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~28
使用地区
一般地
電池寿命
約2年
流量
約9.5L/分
適合寸法(mm)
穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)
123
吐水口高さ(mm)
56
検知距離(mm)
吐水口より約30~170
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)
13
仕様
セルフストップ、防かびホース
機能
逆止弁付
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)
13
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
36±2
吐水口長さ(mm)
固定120
グリーン購入法
適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。
呼び径(mm)
13
取付方式
全交換(台付)
呼び径
取付ねじ G(PF)1/2
電源
アルカリ電池 単3(LR6)×4本
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
24~26
使用地区
一般地
検知時間(秒)
0.5
吐水口長さ(mm)
126
吐水口高さ(mm)
76
検知距離(mm)
初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
用途水栓金具取替パーツ
主な用途
水栓金具取替パーツ
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。
水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質
黄銅
取付穴径(Φmm)
22~28
厚さ(mm)
5~35
水栓タイプ
自閉水栓
規格
JIS規格
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品
補助リング、ビス
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.1~0.3
使用温度(℃)
1~50
取扱説明書
(0.56MB)
水量(L)
450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様
スパウト長さ(mm:117
セット内容
台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)
タイプ
単水栓
関連資料
(0.1MB)
グリーン購入法
適合
1セット
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質
黄銅
取付穴径(Φmm)
22~27
厚さ(mm)
5~30
水栓タイプ
自閉水栓
仕様
角度調節機能付き泡沫
規格
JIS規格
入数
20/箱
用途洗い場専用、バス単水栓
呼び径(mm)
13
位置
(吐水口)壁面より121mm
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
水栓タイプ
自閉水栓
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓
取付穴径(Φmm)
23~27
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。
例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。
水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
色
クリスタルホワイト
取付方式
後付け
電源
内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
本体質量(g)
115
センサー
反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)
適合場所
キッチン/洗面所
充電時間
1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)
使用地区
一般地
充電電圧(V)
DC5 (USB充電器は付属なし)
水質
飲料可能な水道水
充電方式
充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅
使用場所
0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)
使用水温(℃)
1~60
吐水口長さ(mm)
53
吐水口高さ(mm)
60
グリーン購入法
適合
センサー感知範囲
約10~18cm(出荷時は15cm)
流動水量
13L/毎分
給電方式
電池式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×60×53
耐水圧(MPa)
最大0.7
オートストップ時間
自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒
水栓タイプ
その他
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷