- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓 延長のおすすめ人気ランキング
水栓 延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新236件の「水栓 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 延長」、「水道 フレキシブル ホース」、「水道 延長ソケット」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
寸法(mm)
R1/2×Rc1/2
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質
黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全長(mm)
500
適合
TOTOワンタッチソケット式水栓延長用。TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様
ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)
材質
黄銅
1パック(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質
黄銅
形状
ニップル
内ネジ
G1/2
外ネジ
G1/2
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
PJ×G(めねじ)
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
仕様
パッキン付
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途パイプを約8.5cm高くできます。
適合品番
K16NDタイプのみ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。
吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。
取付ねじサイズ
W26
付属品
パッキン
材質
黄銅
山数
山20
外径(Φmm)
16
アズワン品番
64-5157-85
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
混合栓の接続位置を延長したいときに便利です。送り座はS23-Z等と組み合わせてご使用ください。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ
形状
ソケット
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
水栓を手前に取り出すことで、ハンドル操作が近くなります。
材質
黄銅
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途立形ソケットを30mm延長できます。
1セット
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
カウンター型流し台などに使用します。
単水栓にも使用できます。
材質
送り座:C3604BD、菊座:SUS430
材質(本体)
CAC406
寸法
13
材質(パッキン)
ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC
材質(ナット)
ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様
流量調節・ストレーナ内蔵
付属品
シールテープ
材質
青銅
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷