- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 水栓プライヤーのおすすめ人気ランキング
水栓プライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「水栓プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓回し」、「水栓スパナ」、「ウォータープライヤー」などの商品も取り扱っております。
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法
250
寸法B(mm)
12
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様
調整(段階):5
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
ドライバー付
サイズ(mm)
250
使用範囲(mm)
ナット:12~43
トラスコ品番
750-8140
質量(g)
350
呼び寸法(mm)
250
締付能力(ナット)
12~43mm
口幅
8段階
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。
寸法(mm)
257
種類
ねじプライヤ
最大口開き(mm)
41
全長(mm)
257
切断能力(Φmm) 鉄線
2
材質
(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼
質量(g)
410
ねじ径(mm)
マイナスネジ7.8×1
硬度HRC
(タテ溝)60±2
適合ねじ径(Φmm)
(ナベ/トラス)3~5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法
270
最大口開き(mm)
70
寸法B(mm)
15
付属品
取替え用角型タイプ
口開調節
8段階
全長A(mm)
275
質量(g)
430
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)
220
最大開口(mm)
丸 70 、角 65
口開調節
8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
強力ジョイントバネで、口開き8段階。
ナットの4面をガッチリグリップします。
混合栓などの水量調節に。
ドライバーとして使用できます。
用途ハンドル化粧用ビス取付け。ケレップの取出し。各種ザルボの取付け。立水栓用
サイズ(mm)
250
最大口開き(mm)
43
トラスコ品番
750-8590
質量(g)
425
呼び寸法(mm)
250
締付能力(ナット)
12~43mm
口幅
8段階
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
種類
ウォーターポンププライヤ
最大口開き(mm)
50
全長(mm)
250
質量(g)
385
調整機能
24段階
材質
クロムバナジウム
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計
わずか280g
全長225mmのショートタイプ
ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。
ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)
225
最大口開き(mm)
43
トラスコ品番
212-2031
質量(g)
280
寸法H(mm)
50
寸法A1(mm)
43
寸法A2(mm)
52
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
全長(mm)
233
呼び寸法
230
最大口開き(mm)
76
材質
高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)
300
表面処理
ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)
9.5
口開調節
5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質
クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類
コンビネーションプライヤ
口開調節
2段階
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
バネ
あり
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合
対辺23・25mm用
材質
鋳鉄
対辺(mm)
(ハンドル部六角スパナ)12
第1/2種電気工事士技能試験推奨品
全長(mm)
255
最大口開き(mm)
42
くわえられる加工物寸法(mm)
42
トラスコ品番
400-5309
材質
S55C
質量(g)
350
アゴの深さ(mm)
36
ジョイント移動寸法(mm)
42
口幅調節
4段階
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい
種類
コンビネーションプライヤ
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。
柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に
最大口開き(mm)
47
仕様
開口調整5段階
全長(mm)
255
材質/仕上
炭素鋼/ニッケルメッキ
質量(g)
280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
種類
コンビネーションプライヤ
バネ
あり