- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 水栓柱蛇口のおすすめ人気ランキング
水栓柱蛇口のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新265件の「水栓柱蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「こんちゅう水栓」、「混合水栓 柱」、「屋外 シャワー」などの商品も取り扱っております。
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
接続ねじ
Rp1/2
材質(表面)
PVC
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
材質(給水管)
PVC
お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。
高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様
固定コマ仕様
付属品
ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個
材質
表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼
使用温度(℃)
1~40
アズワン品番
64-5156-59
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
材質(表面)
PVC
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品
プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、プレーンフォーセットホース用蛇口B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×700(1000)×74
取扱説明書
(2.1MB)
下給水用の水栓柱
材質
(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管
色
御影
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
グリーン購入法
適合
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質
レジンコンクリート
色
みかげ
タイプ
下出しタイプ
口径(Φmm)
(取出)R3/4
各種認証
JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質
充填剤:発泡ウレタン
色
ミカゲ
寸法H(mm)
70
接続
Rp1/2
材質(キャップ)
PVC
材質(外筒)
PVC
材質(接続部)
HI MWL13
材質(給水管)
HIパイプ13
材質(表面)
ステンレス
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
有害なタール油や防腐剤を使っていない、安全で耐久性に優れた古木調コンクリート立水栓。古木の質感は損なわずに、お庭の植栽に自然にとけこみます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×110×1150
質量(kg)
29
材質
塗装仕上コンクリート製
シンプルで使いやすいワンレバー操作の水栓柱/湯水混合…ペット洗いに最適です。
JIS規格
日本工業規格品
横給水用の水栓柱
材質
(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管
色
アイボリー