水栓用フレキノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
100件の「水栓用フレキノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャバラ水栓」、「フレキ 水栓」、「二口水栓」などの商品も取り扱っております。
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質 ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃) 1~60 パイプ形状 フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに 適合流体 切削油 材質 鉄、真鍮、クロームメッキ
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格 日本産業規格品 機能 泡沫吐水、エコこま水栓 ハンドル形状 三角ハンドル パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 広々空間で鍋洗いもラクラク。
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。 ねじ径 1/4 危険物の類別 非危険物
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm) 475 取付ねじ W26山20 材質 ステンレス、黄銅、PVC 使用温度(℃) 1~60 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 フレキパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷



自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等) タイプ 空気・液体両用 吹付パターン 丸吹 空気圧力(MPa) 0.4(4kgf/cm2) ノズル外径(Φmm) 11 ノズル内径(Φmm) 3 吹出しパターン 丸吹パターン
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズ W26 材質 ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 山数 山20 外径(Φmm) 16 取付ねじ W26 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 スワンパイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)