- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓補修パーツのおすすめ人気ランキング
水栓補修パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「水栓補修パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 の コマ」、「水道 蛇口 パッキン」、「2ハンドル混合水栓パッキン」などの商品も取り扱っております。
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
用途水栓の補修用パーツ
耐熱温度(℃)
80
材質
EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)
80
用途水まわり補修パーツ。
KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
材質
EPDM、黄銅
使用温度(℃)
1~80
最高耐熱温度(℃)
80
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番
322-9581
材質
NBR、POM
質量(g)
4
適合パイプ径(Φmm)
16・18
適合パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合
座金品番/72288、パッキン品番/91739HP
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
4
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
22
関連資料
適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
商品タイプ
右ねじ
水栓の故障時に便利なセット。
セット内容
三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
セット内容
コマ、コマパッキン、三角パッキン、シールテープ2m、根本パッキン…各1個入り
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
適合
M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818
形状
浮きコマ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。
セット内容
三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
レバーハンドル上部やパッキンなど厨房の水栓補修に必要なパーツセット
レバーハンドル上部はJIS規格水栓呼13用です。
材質
亜鉛、黄銅
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
仕様
パッケージ品
材質
EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)
80
用途水栓上部からの水モレ補修用
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質
EPDM
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80