- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水槽 ホース ジョイントのおすすめ人気ランキング
水槽 ホース ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「水槽 ホース ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水槽 チューブジョイント」、「フィッティング継手」、「チューブコネクター」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ
部品
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボなし
材質
青銅
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質
ステンレス
部品構成:本体・ナットBC6。ダボ(まわり止め)付
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質
ポリアセタール(白色)
形状
ストレート
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)
15.5
ねじ規格
PT1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ
部品
部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様
挟込範囲:~31
適合
受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質
青銅
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質
青銅製クロームメッキ
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質
ポリエチレン(PE)
タイプ
部品
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
材質
ステンレス
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質
黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
材質
PE(ポリエチレン)
材質(パッキン)
フッ素ゴム
仕様
PSネジ(管用平行ネジ)
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質
黄銅製クロームメッキ
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
亜鉛ダイカスト
ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)
タイプ
部品