水槽 循環式ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
111件の「水槽 循環式ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水槽用排水ポンプ」、「ポンプ 水槽」、「循環用ポンプ」などの商品も取り扱っております。
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! 超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能 海水で使用可能 ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能 通電確認・流量表示LEDインジケーター付き 水中設置・陸上設置可能
適合ホース内径×外径(Φmm) 8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 寸法(mm) 59.5×44.5×42 口径(Φmm) 8.5 耐温度性(℃) 60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V) 100単相
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海水で使用可能 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力! セラミック製シャフトで更に長寿命 水中設置・陸上設置可能 電源ケーブルにDCプラグ付き 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適 4か所での取り付け・吸盤固定可能 本体の金属部分は樹脂とステンレス製! 100℃までの液体で使用可 省エネなのでソーラー電源による連続運転可能 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能 寸法(mm) 100×60×80 口径(mm) 20(G2/1ネジ) 耐熱温度(℃) 100 ケーブル長(cm) 150
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!! 最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程 本体はオール樹脂製・重量300g! 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 電源はAC100-240Vが使用可 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化! 呼び水が必要 DC24Vバッテリー用も準備しております。→M24-60CF
付属品 20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・AC電源アダプター 質量(g) 300 出力(W) 30 電流(A) 0.3 電圧(V) AC100-240 ケーブル長(m) ポンプ本体:2 口径(Φmm) 20/25/32 全揚程(m) 3.5 最大吐出量(L/min) 58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm) 155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式 5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

マリンテック循環ポンプ
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能! 消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ 内部は樹脂充填構造・水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ 最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下! 完全防水構造(防水等級IPX8) 吸入口はホース接続・フイルター選択可 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 吸入側内径25mm・排出側内径19mm/22mm/25mmのホースが使用可 空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に 材質 本体:樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製 質量(g) 930 出力(W) 16 温度範囲(℃) 約5~40 ケーブル長(m) 1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 135×80×110(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m) 2.8 最大吐出量(L/min) 35(流量調節はできません) ニップル 吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm 適合ホース内径×外径(Φmm) 19mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース) 防水保護等級 IPX8
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
材質 内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ 質量(kg) 約15 容量(L) 28 電源 AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) (室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×390×370 ヒーター容量(kW) シースワイヤー式:1(500W×2) 温度安定度 ±0.1℃以内 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480(有効400)D350×200
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷

ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 質量(g) 7 出力(W) 6 電圧(V) AC100(AC2-110) 口径(Φmm) 入水側:13.5、出水側:9 最大吐出量(L/min) 3.5 全揚程 70cm 耐熱温度(℃) 100 ケーブル長(cm) 20(コネクター付き) 流量 電圧により変化 最大吐出量(L/h) 200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ブラシレスタイプの循環ポンプ!! 連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! 温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) コンセント付きなのですぐに使用可! 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
質量(g) 7 出力(W) 6 電圧(V) AC100(AC2-110) 口径(Φmm) 入水側:16.5、出水側:9 最大吐出量(L/min) 3.5 全揚程 70cm 耐温度性(℃) 100 ケーブル コンセント付き 適合ホース内径×外径(Φmm) 9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース) 流量 電圧により変化 最大吐出量(L/h) 200
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

連続運転・長時間運転が可能! 超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能 海水で使用可能 水中設置・陸上設置可能 本体は樹脂製・金属部分(ネジなど)はステンレス製
口径(Φmm) 8.5 最大吐出量(L/min) 4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)開放系低温恒温水循環装置
自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。 密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション) ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。 オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に 温度調節精度(℃) ±0.1~ 温度調節範囲(℃) -20~80 揚程(m)(50/60Hz) 【外部循環能力】5/7
1台
359,800 税込395,780
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃) 5~25 使用環境温度(℃) 5~40 凝縮器 フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器 シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。 マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。 ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。 このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。 異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。 主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。 直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。 ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。
電源(V) 100単相
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質 ポリエチレン キャスター なし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)