水槽 業務用のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
109件の「水槽 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用 水槽」、「農業用桶」、「プラスチックプール」などの商品も取り扱っております。
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 仕様 排水栓付 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・高さ(mm) 410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質 ポリエチレン キャスター なし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質 ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) -10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 外寸法・高さ(mm) 220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質 ポリエチレン キャスター なし ブルー
1セットほか
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否 不可 材質 PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。 使用温度範囲(℃) 80 材質 FRP キャスター なし 内側:ホワイト 外側:ダークグリーン 耐熱温度(℃) 70
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイコーK型大型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質 ポリエチレン キャスター なし トラスコ品番 456-8982 質量(kg) 4.5 有効内寸(mm) 530×320×430 外寸法・幅(mm) 760 外寸法・高さ(mm) 450 外寸法・奥行(mm) 545
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。
材質 ポリエチレン キャスター なし ブルー グリーン購入法 適合 排水口径(Φmm) 30
1セット
64,980 税込71,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。 使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし ブルー
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。 水栓無しのタイプです
ブルー
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ジャンボックス#1000
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング 折り畳み可否 不可 種別 #1000 材質 PP 形状 底面:SG (その他) タイプ ボックス 有効内寸(mm) 1560×1080×575 外寸(mm) 1700×1240×730 内寸(mm) 1580×1100×590 底形状 その他 圧縮荷重(kN[kgf]) 620.3(63300) 嵌合商品 ジャンボックス 1000H4
1箱(1個)ほか
179,800 税込197,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L) 78 仕様 【水栓設備場所】サイド 付属品 水抜栓、ホースジョイント エスコ品番 EA991PD-78 材質 【水抜栓】ポリスチレン 寸法(mm) 532×753×288(H) 材質(本体) ポリエチレン
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質 耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 仕様 排水栓付 トラスコ品番 464-9249 質量(kg) 40 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・幅(mm) 1751 外寸法・高さ(mm) 408 外寸法・奥行(mm) 1191 有効内寸法・奥行(mm) 1080 有効内寸法・高さ(mm) 400 有効内寸法・幅(mm) 1640
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)