水槽ろ過装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「水槽ろ過装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「循環装置 水槽」、「水槽 濾過機」、「水槽ろ過機」などの商品も取り扱っております。
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合 (水槽)45~60cm 電源 AC100V・50/60Hz 流量(L/min) 6.7/8(50/60Hz) ろ過材の種類 クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品 活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等 電源 AC100V・50/60Hz 適合ホース内径×外径(Φmm) 12×16
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源 AC100V(50/60) ろ過材の種類 スポンジマット+活性炭(付属)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合 (水槽)60cm ろ過材の種類 デュアルマット-P クリーンバイオN 流量(L/min) 6.7/8(50/60Hz) 電源 AC100V・50/60Hz
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品 バクテリアマット1個 活性炭マット1個 使用環境 淡水 海水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品 ビニール管1m(内径Φ4mm)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。
仕様 曲げガラス水槽 付属品 上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き 寸法(mm) 460×300×340 水槽容量(L) 約42
1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷

多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。
1個
649 税込714
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
46,800 税込51,480
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品 ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤 ヒーター 26℃固定、オートヒーターSH-160 水槽容量(L) 約56 付属装置 (循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明 材質(水槽) ガラス製 吐出量(L/min)(50/60Hz) 6.7/8 水槽寸法(mm) 約600×300×360
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。 スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品 吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4 電源(V) AC100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品 上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き 寸法(mm) 455×305×302 容量(L) 約35 材質(水槽) ガラス製、プラスチック枠
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm) (水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下 仕様 (ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付 寸法(mm) 103×62×160 電源 AC100V(50/60) 口径(Φmm) 5(エアーホース用) 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/1.9 吐出量(L/min) 0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


アクアリウムに必要なセットです。
セット内容 水槽(ガラス製)、浄化装置(上方式)、照明装置(LED)、フィルターマット、ふた、カルキ抜き 寸法(mm) 【水槽】600×295×360(57L)
1組
40,000 税込44,000
13日以内出荷

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源 AC100V・50/60Hz 口径(Φmm) (送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールアクリル製の水槽です。 水槽の他に、天然石・すくい網・ハイポ・水温度計・循環装置・照明装置・専用アングル架台をセットにしてあります。
材質(水槽) アクリル製 板厚(mm) (水槽)5 付属品 すくい網、ハイポ、水温度計
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)