水槽断熱のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「水槽断熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス水槽」、「水槽」、「断熱」などの商品も取り扱っております。
材質 SUS304 耐熱温度(℃) Max80 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
36,900 税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。
材質 SUS304・断熱材入り タイプ 断熱あり 耐熱温度(℃) MAX80
1個
70,900 税込77,990
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質 外筒/SUS304、内筒/SUS316 構造 ステンレス二重壁間高真空構造
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


恒温循環装置に接続して使用します。 三重構造缶で外部ジャケット部が真空断熱されています。 保湿性にすぐれ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、かんなの外側表面への結露なども起こりにくくなっています。 恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら攪拌できます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 容量(L) 約22 槽内寸法(mm) 310×530×155 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 槽外寸法(mm) 330×575×165
1個
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 仕様 排水栓付 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・高さ(mm) 410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg) 6.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×660×320 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水 短辺中央
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。 排水栓(ゴム栓)付きです。 本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上 (内・外装)18-8ステンレス仕上げ 材質(キャスター) 鉄クロームメッキ、ゴム車
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質 ポリエチレン キャスター なし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン品番 1-4312-01 材質 ステンレス 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
49,900 税込54,890
翌々日出荷

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。 使用温度範囲(℃) 80 材質 FRP キャスター なし 内側:ホワイト 外側:ダークグリーン 耐熱温度(℃) 70
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様 推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01) 材質 ステンレス(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
23,800 税込26,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)