水消火器 ミヤタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
91件の「水消火器 ミヤタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水消火器」、「消火器 ABC 10型」、「業務用消火器」などの商品も取り扱っております。
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類 薬剤/水(浸潤剤等入り) 種別 蓄圧式 使用温度範囲(℃) 0~+40 全幅(mm) 約200
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類 薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様 リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別 蓄圧式 質量(kg) 約3.9 10型 種類 粉末ABC 使用温度範囲(℃) -30~40 全幅(mm) 200 エコマーク認定 認定 全高(mm) 440 胴径(Φmm) 127 型式承認番号 消第29~7号 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 3 設計標準使用期限 10年 エコマーク認定番号 14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

クリーン性が高く、二次災害の影響が少ない消火器ミスト。電子機器・精密機器・クリーンルーム等ホコリや塵、化学物質を嫌い安全性を求める場所にオススメです。湿潤性に優れた消化薬剤を使用することにより通常の水による消火に比べ高い消化能力を発揮します。
仕様 ●放射時間(秒):約28●能力単位:A-1・C 型式 番号:消第27~2号 寸法(mm) 全高525×全幅200×胴径127 質量(kg) 5 使用温度範囲(℃) 0~40 容量(L) 3 放射距離 6~7m 関連資料 (0.08MB) 薬剤量(mL) 消化薬剤:水(湿潤剤等入り)3000
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別 蓄圧式 放射時間 連続:約15秒 放射距離 4~7m タイプ 業務用 使用温度範囲(℃) -30~+40 質量(kg) 2.9 寸法(mm) 465×200×102 仕様 薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
欠品中

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類 薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg) 粉末(ABC)3 種別 蓄圧式 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 仕様 リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg) 約3.9 使用温度範囲(℃) -30~+40 全幅(mm) 200 エコマーク認定 認定 全高(mm) 440 胴径(Φmm) 127 型式承認番号 消第29~7号 関連資料 (0.08MB) 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 取扱説明書 取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号 14 127 002
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様 リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別 加圧式 質量(kg) 約4.1 10型 種類 粉末ABC 使用温度範囲(℃) マイナス20~40 全幅(mm) 200 エコマーク認定 認定 全高(mm) 435 胴径(Φmm) 200 型式承認番号 消第2022~1号 放射時間 約16秒 放射距離 4~6m 薬剤量(kg) 3 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 14 127 003
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 薬剤量(kg) 6 放射時間 約15秒 放射距離 6~9 付属品 リサイクルシール トラスコ品番 134-7411 質量(kg) 11.5 高さ(mm) 595 アズワン品番 64-9482-69 設計標準使用期限 10年
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別 加圧式 設計標準使用期限 10年
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様 消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容 消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別 蓄圧式 材質 消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm) 消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプ シグナルスタンドエコ 種類 モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定 認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 780×210×215 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 3.0 エコマーク認定番号 14 127 002
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。
用途適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止 適合 普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 高さ(mm) 376 使用温度範囲(℃) -20~+40 放射時間 約12 放射距離 4~6m 耐用年数(年) 5年 薬剤量(kg) 1
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ガスによる消火で使用後もクリーン
種別 蓄圧式 種類 薬剤/二酸化炭素 使用温度範囲(℃) -30~+40
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類 薬剤/強化液
1台(3L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。
用途適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止 適合 火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 トラスコ品番 162-4024 質量(kg) 2.2 高さ(mm) 376 使用温度範囲(℃) -20~+40 放射時間 約12秒 放射距離 4~6m 耐用年数(年) 5年 薬剤量(kg) 1
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。
仕様 蓄圧式 トラスコ品番 161-3751 質量(kg) 2.2 アズワン品番 64-9482-72
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器 粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤 キズやサビを防ぐ超硬質塗装 フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類 薬剤/強化液(中性) 種別 蓄圧式 放射距離 6~8m 使用温度範囲(℃) -20~+40
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。 質量(g) 約350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約630×250×260(正立時)
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

火災発生時により早く、確実に消火できるよう消火能力を向上しました。従来の10型消火器に比べ、約1/2の時間で消火できます。リン酸アンモニウムを90%以上含有し、油火災(B火災)への消火能力が向上しました。アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。ラベルには使用方法と消火器表記を4か国語で記載しています。ラベルはゴールドの鏡面仕上げで高級感あふれるデザインとなっており、商業施設への設置もおすすめです。据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番 338-5821 材質 本体:アルミニウム 高さ(mm) 440 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 3.0 設計標準使用期限 10年
1本
21,980 税込24,178
14日以内出荷