水準器 丸型のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
130件の「水準器 丸型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目玉レベル」、「水準器 小型」、「レベルマーカー」などの商品も取り扱っております。
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体) アクリル樹脂 材質(気泡管) アクリル樹脂 マグネット なし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット 1ヵ所 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。 高さ(mm) 11.5 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm) 45 高さ(mm) 11 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番 410-5427 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g) 10 マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 24×10 精度 精度±2.5mm/m 感度(mm/m) 0.5 トラスコ品番 377-4988 マグネット なし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

大菱計器製作所丸型水準器 516A
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×内径×高さH(mm) 40×26×16 質量(g) 55 仕様 つば付
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途機器取付用 材質 本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質 本体/アクリル樹脂、液体/石油系液 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm) 45 高さ(mm) 12.2 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番 410-5435 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石 質量(g) 16 マグネット 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
エスコ品番 EA721JE-1 材質 プラスチック 直径(mm) 44
1個
700 税込770
当日出荷

機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
用途水平測定。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。
トラスコ品番 851-1460 材質 アクリル樹脂 寸法(mm) 70×70×17 質量(g) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質 本体:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm) Φ45×11 質量(g) 10 感度(mm/m) 0.5=0.0286° 精度(mm/m) ±2.5=±0.1432°以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)丸形水平器-組み込みタイプ
組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。
材質 (気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TASCO(タスコ)丸型水準器
水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
寸法(mm) Φ45×11
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

audio-technica水準器
オーディオ機器に最適な精密加工の高性能水準器。 ターンテーブル設置時に正確な水平調整が可能。 アルミニウム削り出しハウジング。 使いかた:水平を確認したい場所に置きます。赤い円の中に気泡が同心円状になると、水平状態です。
外形寸法(mm) Φ37×17 ハウジング アルミニウムブロック削り出し
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷