水準器 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
134件の「水準器 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニレベル」、「アイベル」、「平行機」などの商品も取り扱っております。
用途機器取付用 材質 本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 長さ(mm) 70 高さ(mm) 15 厚さ(mm) 25 精度 精度±1.5mm/m 感度(mm/m) 0.5 トラスコ品番 377-4996 マグネット なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 高さ(mm) 20 厚さ(mm) 14 精度 ±1.5mm/m 感度(mm/m) 0.5 気泡管 水平 マグネット なし
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。 種別 精密フィックスレベル
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度 ±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度 0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N) マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 24×10 精度 精度±2.5mm/m 感度(mm/m) 0.5 トラスコ品番 377-4988 マグネット なし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体) アクリル樹脂 材質(気泡管) アクリル樹脂 マグネット なし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット 1ヵ所 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質 本体:アルミ 仕様 V溝・強力マグネット付 精度 ±1.0mm/m 感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質 本体/アクリル樹脂、液体/石油系液 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度 0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°) 感度 34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm) 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 高さ(mm) 15 厚さ(mm) 30 精度 ±1.5mm/m 感度(mm/m) 0.5 マグネット なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別 740B 寸法(mm) 100×18×20 質量(kg) 0.15
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。 寸法(全長×全高×幅)(mm) 100×27×27 質量(kg) 0.34
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm) 30×10×10 精度 1.33mm/m=0.0764° 感度 91′/2mm トラスコ品番 410-0026 材質(本体) アクリル樹脂 質量(g) 3.3 材質(気泡管) アクリル樹脂 マグネット ナシ
1個
899 税込989
当日出荷

アズワン角度計
小型・軽量で持ち運びに便利です。 水準器としても使用できます。
仕様 マグネット付き 測定範囲 0~360° 質量(g) 120 電源 CR2032リチウム電池×3個(別売) 表示 LCD 分解能 0.1° 器差 0.1° アズワン品番 2-5134-01
1個
11,682 税込12,850
当日出荷

小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)