- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 水溶性切削油剤のおすすめ人気ランキング
水溶性切削油剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新151件の「水溶性切削油剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水溶性切削液」、「水溶性切削油」、「クレカット」などの商品も取り扱っております。
特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改定PRTR法非該当であり、環境負荷物質を使用しておりません。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特にアルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適応が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。
密度(g/cm3 at15℃)
0.9533
色
黄色
危険物の類別
非危険物
容量(L)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。
トラスコ品番
768-4363
材質
主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤
質量(kg)
17.8
色
白色
容量(L)
18
pH
9.3(10倍)
推奨環境
倍率10~20倍
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
塩素フリーの水希釈型
ハイブリッドタイプの切削油剤
環境及び安全性を重視し、組成した製品。
グリーン調達に最適です。
PRTR法に指定された特定化学物質を使用しておりません。
オイルミスト(油煙)の発生が少ない
加工物の後工程での洗浄性が良い
加工物の焼入加工に支障がない
経済効果が大きい
用途NC・MC機用
タイプ
A3種1号ソリューション
容量(L)
18
荷姿
ロイヤル缶
希釈倍率
10~30
pH
9.2
密度
1.04
外観
青色透明液体
危険物の類別
非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。
危険物の類別
非危険物
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能
切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△
容量(L)
20
pH
(10倍希釈)9.4
防錆力
(防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇
危険物の類別
非危険物
JIS分類
A1種2号
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ
不水溶性
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
危険物の類別
非危険物
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色
乳白色
主成分
精製鉱物油
容量(L)
18
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率
15~30倍
特性
特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械
NC旋盤
成分
界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
外観(原液)
黄褐色透明
外観(希釈液)
淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。
ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。
効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。
用途水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般
主な用途
ステンレス
使用方法
機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。
寸法(mm)
55×55×75
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来エマルションを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 旋削加工、ドリル加工、エンドミル加工等幅広い加工に適用可能です。また、改正PRTR非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm3 at15℃)
0.9104
色(ASTM)
0.5
シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。
切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。
混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。
優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。
水質を問わずに低泡性です。
機械、工具を錆から守ります。
用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等
種別
ソリューション
容量(L)
20
pH
9.1(@5%)
密度(g/cm3)
1.06(@15℃)
適合工具
研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工
流動点(℃)
-12
危険物の類別
非危険物
外観(原液)
淡黄色透明
外観(希釈液)
無色透明
濃度換算
1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度%
全硫黄分(%)
含有せず
亜硝酸ナトリウム(%)
含有せず
フェノール(%)
含有せず
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油
外観
緑色液体
pH
アルカリ
希釈倍率
バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
安全性と生産性を兼ね備えた不水溶性切削油
◇引火点250℃以上の指定可燃物です。
◇低臭気、低刺激ですが、従来の同タイプ油剤(第4石油類製品)に比べ、潤滑性に優れます。
◇金属(真鍮、銅、鉛)の溶出を抑制でき、長期安定使用が期待できます。
用途切削加工
適合
非鉄金属、鋳鉄
容量(L)
18
引火点(℃)
260
外観
淡黄色透明
粘度(at40℃mm2/s)
21
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。
鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。
防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。
抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。
消泡性が良いので作業能率の向上になります。
潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。
焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。
混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。
非鉄金属を変色させません。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。
容量(L)
18
希釈倍率
10~20倍
pH
9.50(×15)
引火点(℃)
なし
危険物の類別
非危険物
外観(希釈液)
乳白色エマルジョン
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ミスト防止剤を添加していますのでオイルミストの発生を抑制します。
塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
廃油焼却処理時に塩素ガスを発生させませんので、焼却炉の傷みと抑制します。
塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を抑制し、設備保全費を低減します。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般施削加工、ドリル加工に適します。
容量(L)
20
引火点(℃)
170(C.O.C)
適合工具
ドリル
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
14.6(@40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
全硫黄分(%)
0.20(wt)
銅板腐食(100℃×3H)
1(1B)
密度(g/cm3 at15℃)
0.8748(15℃)
色(ASTM)
L1.5(D-1500)
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
スピードタイプ
標準スピード
モーター
コンデンサモータ
厚さ(mm)
51
質量(g)
1000
タイプ
大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
入力方式
端子
最大風量(m3/min)
5.3/6.4(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
音圧レベル(dB)
51/56(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)
27/25
最大静圧(Pa)
147/196(50Hz/60Hz)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
Φ170×150
保護方式
サマールプロテクト
定格回転速度(min-1[r.p.m])
2900/3500(50Hz/60Hz)
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)