水滴取りワイパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「水滴取りワイパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結露モップ」、「浴室水切りワイパー」、「水滴トール」などの商品も取り扱っております。
浴室の壁・天井の結露に軽くて使い易いミニサイズ。スポンジの端までしっかり絞れます。バケツの内でもラクラクすすぎや絞れます。
幅(mm) 200 全長(mm) 430 材質 ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA 質量(g) 225
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚きの吸水力スポンジワイパー。こぼした水や水洗い後のフロアの拭き取りに、窓の結露取りに、浴室の壁・天井の水滴取りに。立ててスリムに収納できます。
全長(mm) 約1200 材質(本体) ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(g) 約800 材質(柄部) アルミ 材質(スポンジ) PVA RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷

レバー式でしっかり絞れます。伸縮式
トラスコ品番 762-5936 材質 ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA、柄:アルミ 幅(mm) 270 全長(mm) 930~1250 TKG品番 9-1355-1001 TKG品番(2017) 6-1213-1001
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アズマ工業CS329 水滴トール
窓ガラスの結露を一掃。
用途窓の結露取り 全長(cm) 約29 材質 ヘッド:ポリプロピレン 、水切りヘラ:塩化ビニル樹脂 、タンク:ポリプロピレン・ポリエチレン タンク容量(mL) 約150 拭き幅(cm) 約21
1箱
799 税込879
当日出荷

カビの原因になる窓の結露を素早くキャッチします。
材質 ヘッド:ABS樹脂、ボトル:PP、ブレード:PVC 質量(g) 100
1本
699 税込769
当日出荷

全長約4.6m ! 吹き抜け・2階の外窓など、今まで手が届かなかった場所の窓掃除ができます。水含みの良いスポンジ入り不織布を使用しているので、こびりついた汚れをほぐしてしっかりと落とせます。ムラなく水を切る良質なゴムを使用。ガラスにぴったりフィットし、しっかり水滴を拭き取ります。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。
用途高い所・2階の窓に 拭き幅(cm) 約33 材質 (ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ナイロン、(スポンジ)ウレタンフォーム、(柄)アルミ 質量(g) 約960 全長(cm) 約210~460
1本
4,898 税込5,388
10日以内出荷

ワイパー用ウエットシートの約3倍の面積が水拭きできます。 付属のクロスや市販のワイパーウエットシートを取り付けてお掃除できます。
用途フローリングや各種フロアの水拭きに、各種フロア・窓ガラス・浴室の吸水・結露取りに 幅(mm) 260 トラスコ品番 762-5952 セット内容 ダスター1枚 材質 ヘッド:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:PVA、柄:アルミ、ダスター:ポリエステル、ナイロン 長さ(mm) 940~1210 質量(g) 725
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 ワイパー交換は工具不要で簡単に取替が出来ます。
用途フロアの清掃に 長さ(mm) 990~1300 幅(mm) 280 質量(g) 791 種類 V型絞り 材質(スポンジ) PVA 材質(ハンドル部) PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプ 本体
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm) 470 長さ(mm) 1200 種別 本体 材質 柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g) 490 柄の形状 継ぎ柄 取扱説明書
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに 幅(mm) 255 材質 ワイパーPP 長さ(mm) 250 質量(g) 78 材質(ハンドル部) TPR
1個
309 税込340
当日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用 全長L(mm) 約1522~2522 材質 ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用 適合 ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0) 材質 フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番 356-1569 質量(kg) 1.15 幅×長さ(mm) 270×940~1320
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ロングタイプで高い窓にも届く。窓ガラスの水洗いから水切りまで。
材質 ヘッド:ABS樹脂、水切りゴム:合成ゴム、不織布:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン、柄:アルミ 幅(mm) 330 寸法(mm) 330×2511×76 幅W×全長(mm) 330×152~2510
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
用途フロアの清掃に 長さ(mm) 900~1265 幅(mm) 270 質量(g) 702 種類 ローラー絞り 材質(スポンジ) PVA 材質(ハンドル部) PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプ 本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。 水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。 クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。 ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。 ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用 仕様 伸縮 材質 ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100% 寸法(mm) 245×55×750~920H 質量(g) 221 適合用途 窓みがき
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


窓ガラスの水洗いから水切りまで。
材質 ヘッド:ABS樹脂、水切りゴム:合成ゴム、不織布:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン、柄:アルミ 幅(mm) 240 寸法(mm) 240×1311×76 幅W×全長(mm) 240×82~1310
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷

ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用 材質 フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最短880~1260mmに長さ調節可能。 手を汚さずにしぼれ、洗えます。 掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。 衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類 スポンジモップ エスコ品番 EA928AB-15 材質 (本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA 全長(mm) 約880~1260 質量(kg) 0.9 先端幅(mm) 280
1本
4,498 税込4,948
当日出荷