水熱量計のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
109件の「水熱量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱量計」、「スライダック」、「銅塊」などの商品も取り扱っております。
ナリカ水熱量計
従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。
寸法(mm) 【装置】約Φ190×210 容量(mL) 約800 構造 【水槽】プラスチック製減圧二重断熱構造 フタ寸法(mm) 約直径180×15(攪拌棒付)
1セット(3個)ほか
60,000 税込66,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。
セット内容 水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし) 種別 WH-SY 材質 ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き 寸法(mm) 木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用 線径(Φmm) 抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本 寸法(Φ×mm) 銅製容器:75×75 温度計の種類 -40~+260℃(プローブ温度計)
1セット
46,000 税込50,600
5日以内出荷

電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容 ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
6,000 税込6,600
4日以内出荷

電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。 容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質 ふた:透明プラスチック(ターミナル付き) 寸法(mm) 木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用) 線径(Φmm) 抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本 寸法(Φ×mm) 銅製容器:75×75 設計温度(℃) -40~+260(プローブ温度計)
1個
38,000 税込41,800
4日以内出荷

水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。測定に便利な電気エネルギーメーターとのセットです。
セット内容 水熱量計WH-Y、比熱測定用体(木箱なし)、電気エネルギーメーターEM2 種別 WH-SYEM
1セット
84,000 税込92,400
7日以内出荷

測定用体を熱し、水熱量計を用いて混合法により比熱を測定するものです。
質量(g) 銅、鉄、アルミニウム、円柱形、各質量100
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定番の金属の比熱測定をICT活用で探究に
セット内容 比熱測定用体 SH-3N(3種組)、(銅・鉄・アルミニウム 各100g)、Go Direct 温度センサ GDX-TMP、サーモカップ 4個 測定範囲(℃) 【温度センサ】-40~+125 最小表示(℃) 【温度センサ】0.01 接続 【温度センサ】ワイヤレス・USB 対応OS 【温度センサ】Windows10・iOS・Mac・Chrome・Android 電源 【温度センサ】充電式電源(USB充電式)
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

寸法(mm) 【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷


高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様 供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源 AC100~240V50/60Hz 精度 目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番 4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

セット内容 鉄(32g)1個、アルミニウム(11g)1個、銅(37g)1個 タイプ 3種組
1セット
2,600 税込2,860
4日以内出荷

比熱測定用体(注文コード:28565618、28565627)の補充部品です。
質量(g) 100(円柱形)
1個
3,700 税込4,070
4日以内出荷

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源 リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧 30VDC(最大) 温度範囲(℃) 0~+60(液体) 構造 防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 出力容量 ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様 収納ケース付き セット内容 金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE) 形状 立方体 寸法(mm) 各16×16×16
1セット
5,900 税込6,490
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の銅素材です
材質 寸法(mm) 20×20×20
1個
409 税込450
当日出荷

比熱測定用体(注文コード:28565618、28565627)の補充部品です。
質量(g) 100(円柱形)
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。 児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容 アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース
1セット
3,800 税込4,180
4日以内出荷

泰豊トレーディング銅サイコロ
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1パック(4個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)