水産のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
2,160件の「水産」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロ舟 蓋」、「水産合羽」、「水産ニトローブ」などの商品も取り扱っております。
水産ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ)ランキング1位
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業仕様裏付き材質(裏)ポリエステル、綿材質(表)ニトリル合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1双
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マリンカッタ(水産用万能バサミ) MCC(松阪鉄工所)ランキング2位
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等質量(kg)0.13切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
2,998税込3,298
当日出荷

トロ箱 ボックス No.1200 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング3位
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)560×420×430外寸(mm)700×515×447内寸(mm)625×475×430フタ別売
1個ほか
8,898税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

保冷剤 フリーザーアイス ソフト アイスジャパンランキング4位
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ 主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用タイプソフトタイプ
1箱(36個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ファブリックシェーバー 清水産業ランキング5位
毛玉取りとリントブラシが1つに!あらゆる生地を傷めず毛玉取り。電池不要でいつでも使える毛玉クリーナーです。手にフィットするハンドル設計。収納袋付きで持ち運びにも便利。リントブラシで毛玉取り後の仕上げ、衣類についた糸くず、ペットの毛などを優しく取り除きます。エッジの付け替えもワンタッチで簡単。
用途毛玉取りブラシ、ファブリックケアに。材質本体/ABS樹脂・エラストマー・ポリウレタン・ステンレス・ポリアセタール、エッジ/ ABS樹脂・研磨材、収納袋/ポリエステル質量(g)約100サイズ(cm)約幅12×奥行4.5×高さ19繰り返し・詰め替え対応
1セット
4,498税込4,948
9日以内出荷

現在の日本の養殖は食料消費型・環境破壊型である。このまま推進していくと、多くの犠牲を伴う。その重要性と緊急性から水産増養殖技術の進化と持続可能な選択を提言した書である。
判型A5ページ数120著者名杉浦省三
1冊
1,100税込1,210
4日以内出荷

耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業食品衛生法不適合
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。比重 は0.95で、水に浮きます。 濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。
用途漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など。陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
8,998税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウエストにはボタンで開閉できるマチ付き。摩擦ですり減りやすい膝は2枚仕立てで補強。内股のつなぎ目をなくすことで引き裂き強度を高めました。
耐水圧(mmH2O)10000mm以上種別サロペット混率(%)表面:ポリ塩化ビニル100、裏面:ポリエステル100
1着
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ヤマニパッケージ日本の心
切り身・干物の詰合せに最適。水産用の内側はっ水ボックス。
用途ギフト用材質段ボール 5号段 内側はっ水加工形状1枚組立式入数(枚)100数量(個)パーツ数:1
1ケース(100枚)
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コロナ社[事務用品]生物生産機械ハンドブック
日本農業の変革や農業機械と利用技術の発展に即し,従来の「農業機械ハンドブック」の面目を一新させた。多岐にわたる生物生産関連機械の研究・開発・設計を集大成し,バイオテクノロジー,水産および林業も加え広範な内容を目指した。
分類専門判型A5ページ数1133ジャンル農林業著者名農業機械学会
1冊
25,000税込27,500
10日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス樽75L ロープ付
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル材質PE仕様持手ロープ付外寸(mm)Φ557×470内寸(mm)Φ493×452
1個ほか
6,798税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
1本
8,098税込8,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(180種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)骨抜き達人Ⅲ
人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます! 分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。 従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
用途魚の骨抜き。材質グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス質量(g)80寸法(幅W×長さL)(mm)80×126RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198税込3,518
当日出荷

荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など材質(柄)樫、(鉤)鉄
1個
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです。軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など材質ポリプロピレン長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
9,998税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ 腰ヒモでがっちり固定! 安心と清潔の抗菌加工
機能抗菌加工種別前掛混率(%)塩化ビニール100%材質(中芯)ポリエステル
1枚
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
1本
8,098税込8,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(180種類の商品があります)

内容物の識別などに便利なカラーのOPPテープです。水にも強く、水産物の梱包などにも幅広くご使用頂いております。※テープを貼る際はぴっちりと密着させて貼るようにしてください。貼った際に隙間ができていると、そこから水分が浸透して、はがれやすくなります。
寸法(幅Wmm×長さLm)48×100テープ厚さ(μm)50グリーンマーク認定
1パック(5巻)
4,298税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

黄ナイロン軍手 580g No.213 120双入りは、水産用等特殊用途におすすめの軍手です。軽く通気性が良く、蒸れにくい為快適に使用できます。黄色なので目立ちやすく安全向上に繋がります。
用途水産用等特殊用途に。仕様ナイロン2本編みサイズフリーサイズ入数(双)120
1セット(120双)
9,998税込10,998
4日以内出荷