- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- 水用 クイックカップリングのおすすめ人気ランキング
水用 クイックカップリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新185件の「水用 クイックカップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水用 カプラ」、「海外 カプラ」、「クイックカップリング」などの商品も取り扱っております。
【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
種別
片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~80
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
プラグ
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
プラグ
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
オネジ接続用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法D(Φmm)
26
寸法d(Φmm)
9
使用流体
空気、水
材質(Oリング)
NBR
耐圧力(MPa)
1.5
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
水
寸法D(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
材質
:鋼鉄
使用流体
空気・油他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
種別
片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~80
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・油他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
メネジ取付用
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
空気・油他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
ホース取付用
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
材質(ゴムシール)
ニトリルゴム
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。
従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。
パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中)
バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用
適合流体
不活性ガス、真空、空気、ガス、水
材質(本体)
真鍮
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム・FKM(X-100)
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
材質(本体)
真鍮
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
材質(ゴムシール)
フッ素ゴム(FPM)
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス