- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- 水稲 育苗 シートのおすすめ人気ランキング
水稲 育苗 シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「水稲 育苗 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「育苗保温 シート」、「育苗 シート」、「苗床シート」などの商品も取り扱っております。
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)
280×580
水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。
適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。
適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。
保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。
厚さ(mm)
0.05
色
シルバー
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)
50
色
透明
材質
ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様
(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質
特殊ビニロン紙
使用可能回数
数回
有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。
ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。
使用目的
保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ
透光率(%)
90
熱を逃がさないシルバー効果で燃料費を大幅削減可能です。
早出し用のマンゴー栽培には、冬場の長期加温が必要ですが、夜間放熱を抑えるために、日没後に「シルバーポリ」を天井部・側面に内張りしたところ、約35%の暖房費削減効果が実測されました。また、早出し用のブドウ栽培に於いても、側面のみの展張で、約11%の削減効果を確認しています。
厚手三層シルバーの輝きと遮光性で、様々な利用が可能。
貯えられた熱気を逃がさない高い保温性があります。
光の反射性が高く、夏場のハウスやトンネル内の冷気を保ちます。
遮光率99%以上の為、短日処理等に利用できます。
他の資材に比べ、軽くて扱いが楽です。
電照菊など、夏場の保冷、遮光にも広く使われています。
用途ハウス栽培、スイカ、メロン、イチゴ他。
短日処理 菊。
貯蔵用 保温・保冷シート。
トンネル栽培他。
長さ(m)
100
色
シルバー
ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
915×100
1巻(100m)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。
用途アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート
アルミニウム蒸着の特性を生かした平床水稲育成シート
遮熱性、反射性など機能性抜群のポリシャインSを仕様した平床式水稲育苗により根はり、生育がよい素質の強化された健苗が得られます。
厚さ(mm)
0.06
色
シルバー
穴の有無
無し
取扱説明書
(0.5MB)
遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。
長さ(m)
100
色
白
遮光率(%)
約5
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
1034
容量(L)
5.5
穴径(Φmm)
2.8
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×34
ネトマールは安全な既知の化合物をベースにした根止用育苗下敷紙です。
植物の根の先端がネトマールに触れると、根の伸長を抑制し側根の発根が促されます。そのため細根の多い充実した根を持つことができ、移植後の活着が促進されます。
ペーパーポットやチェーンポットの下敷紙として使用すると、ポットの底での根絡みを抑制し、移植作業の効率化に繋がります。
ネトマールは使い捨てですので、根止め効果は1回限りです。
材質
不織布
使用可能回数
1回
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
56
容量(L)
4.5
穴径(Φmm)
2
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×28
透水性20%UP(メーカー比)
厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比)
便利なセンターライン入り
用途園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布
使用目的
保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけ
RoHS指令(10物質対応)
対応
透光率(%)
約85
豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方
からみ織
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として
穴数
1301
容量(L)
4.5
穴径(Φmm)
3.5
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
黒
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×28
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。
厚さ
#3000相当
色
青
形状
ロールタイプ
種別
ハトメなし
材質
ポリエチレン
長さ(m)
100