- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- 水稲苗箱のおすすめ人気ランキング
水稲苗箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新89件の「水稲苗箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「苗運搬台」、「鍬 収納」、「苗 パレット」などの商品も取り扱っております。
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
56
容量(L)
4.5
穴径(Φmm)
2
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×28
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
1034
容量(L)
5.5
穴径(Φmm)
2.8
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×34
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法
水平
RoHS指令(10物質対応)
対応
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。
軽トラックにピタリと収まるサイズです。
育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質
アルミ
形式
水平収納
棚間隔(mm)
130
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として
穴数
1301
容量(L)
4.5
穴径(Φmm)
3.5
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
黒
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×28
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3mm径の穴が184個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
184
容量(L)
4.5
穴径(Φmm)
3
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×28
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗
材質
R-PP
長さ(mm)
約372
幅(mm)
約576
色
黒
高さ(mm)
約50
折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm)
539
幅(mm)
277
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様
(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質
特殊ビニロン紙
使用可能回数
数回
持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。
植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。
万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
スタッキング高さ(mm)
9